TRI-ARC Scări rulante cu unghi de siguranță pentru coborâre înainte


Filtru
Tipul de acționare: Pedala de picior , Asamblat/Neasamblat: Neasamblat , Lățimea bazei: 35 " , Latimea de Jos: 35 " , Unghi de urcare: 50 grade , Culoare: Gri , Finalizarea: Pudră acoperită , Înălțimea balustradei: 36 " , Balustrade incluse: Da , Capacitate de incarcare: 600 lb. , Material: Oţel , Adâncimea platformei: 17 " , Lățimea platformei: 24 " , Adâncimea pasului: 9.5 " , Lățimea pasului: 24 " , Banda de rulare: zimțată
StilModelAdâncimea bazeiNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț (ex. TVA)
A
KDHS106242
65 "696 "60 "€1,927.19
RFQ
A
KDHS107242
74 "7106 "70 "€1,939.32
RFQ
A
KDHS108242
82 "8116 "80 "€2,152.86
RFQ
A
KDHS109242
91 "9126 "90 "€2,504.73
RFQ
A
KDHS110242
99 "10136 "100 "€2,781.54
RFQ
A
KDHS111242
107 "11146 "110 "€2,690.95
RFQ
A
KDHS112242
116 "12156 "120 "€3,212.90
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?