WATTS Seria 3515B, Adaptor Union


Filtru
Material de bază: Plastic , Materialul corpului: Polisulfonă , Culoare: Alb , Tipul conexiunii: Tub , Finalizarea: Polisulfonă , Tip de montare: Conector , Material de intrare: Polisulfonă , Tip admisie: Conectare rapidă , Material: Polisulfonă , Max. Presiune: 250 psi , Max. Presiune de lucru: 17.2 Bar , Mfr. Serie: 3515B , Min. Temp.: 75 de grade F , Material de iesire: Polisulfonă , Tip priză: Conectare rapidă , Temp. Gamă: 180 grade F
StilModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
3515B-18
1"1"1 1 / 2 "1"€42.83
A
3515B-10
1 / 2 "1 / 2 "1-1/8 "1 / 2 "€15.85
A
3515B-14
3 / 4 "3 / 4 "1-3/8 "3 / 8 "x 1 / 2"€27.11
A
3515B-08
3 / 8 "3 / 8 "15 / 16 "3 / 8 "€17.98

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?