Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3515B-14 Conector de unire, Dimensiune intrare 3/4 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GPE 1DAL4 / 650075

WATTS 3515B-14 Conector de unire, Dimensiune intrare 3/4 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar

În stoc
Element: AA9GPE Model: 3515B-14Crucea Ref: 1DAL4 / 650075
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
€27.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor Union
Material de bazăPlastic
Material corpPolisulfonă
CuloriAlb
Tip conexiuneTub
finalizareaPolisulfonă
Tipul de montajConector
Material de intrarePolisulfonă
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialPolisulfonă
Presiune maximă250 psi
Max. Presiune de lucru17.2 Bar
Mfr. Serie3515B
Min. Temp.75 de grade F
Material de ieșirePolisulfonă
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletConectare rapidă
În afara Dia.1-3/8 "
Temp. Gamă180 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "x 1 / 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
WATTS 3515B-08 Conector de unire, Dimensiune intrare 3/8 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GPC 1DAL2 / 650073 3515B-083 / 8 "3 / 8 "15 / 16 "3 / 8 "€17.98
WATTS 3515B-10 Conector de unire, Dimensiune intrare 1/2 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GPD 1DAL3 / 650074 3515B-101 / 2 "1 / 2 "1-1/8 "1 / 2 "€15.85
WATTS 3515B-18 Conector de unire, Dimensiune intrare 1 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GPF 1DAL5 / 650950 3515B-181"1"1 1 / 2 "1"€42.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3515B-14 Conector de unire, Dimensiune intrare 3/4 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar
€27.10 /unitate