Temperatura ambientală. Gamă: 40 grade C , Baza: Rigid , Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Finalizarea: Smalț albastru , Material cadru: Fontă , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , Aplicație motor: macarale , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Total închis neventilat , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: T-stat , Design NEMA: A , Faza: 3 , Interval RPM: 1701-1800 , factor de serviciu: 1.00 , Protectie termala: T-stat , Voltaj: 230/460 , Garantie: 3 ani
Mecanism de lucru
- Aceste motoare au o placă de montare de bază care se montează pe suprafețe plane și poate fi fixată pe suprafețe plane.
- Aceste motoare sunt activate cu trei faze și sunt conectate la o sursă de alimentare trifazată.
- Sarcina / cureaua este conectată la arborele motorului pentru transmiterea puterii.
- Aceste motoare sunt ridicate folosind un inel de ridicare sudat pe partea superioară a motorului.
DESCRIERE
- Aceste motoare au un sistem de izolație MAX GUARD Clasa F pentru siguranță și sunt optimizate pentru funcționarea cu un invertor IGBT.
- Ele furnizează o funcționare cu cuplu constantă, pornind de la zero până la viteza de bază pe acționarea vectorială.
- Acestea sunt dotate cu rulmenți cu bile pentru o funcționare lină și au un set de arc, frână cu disc NEMA 2 auto-ajustabilă pentru siguranța utilizatorului.
- Acestea au o carcasă complet închisă, neventilata, pentru o etanșare etanșă împotriva fluidelor.
Întrebări Frecvente
Cum montăm aceste motoare de frână Marathon?
Aceste motoare suportă o poziție de montare orizontală. Este recomandat să nu instalați aceste motoare în poziție verticală.
Care este temperatura maximă suportată de motoarele de frână Marathon?
Aceste motoare pot suporta temperaturi de până la 104 grade F.
Care este clasa de izolație a motoarelor de frână Marathon?
Aceste motoare au o clasă de izolație de F.