MARATHON MOTORS 256THTNA8071 Motor Vector trifazat 3cp 20/230v | AF460KGA 8VT26 / Y71

MARATHON MOTORS 256THTNA8071 Vector Motor trifazat 3cp 20 / 230v

În stoc
Element: AF8KGA Model: 256THTNA8071Crucea Ref: 26VT71 / Y993

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15,436.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
bazăRigid
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăPremium
Codificator acceptabilDa
Arborele codificatorului1-3/8" x 1-15/16"
finalizareaSmalț albastru
Inrameaza-le256TC
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă52.0/26.0
HP20
Hz60
Clasa de izolareF
Caracteristica de izolareClasa F
Max. Frecventa de operare120 Hz
Max. Viteză4200 RPM
Aplicarea motoruluimacarale
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorTotal închis neventilat
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiT-stat
RPM pe placa de identificare1770
Design NEMAA
Eficiență nominală93.6%
Lungime totală35 "
Fază3
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.1.625 "
Lungimea axului3.75 "
Intervalul de viteză2000: 1 CT
Protectie termalaT-stat
Cuplul105 lb.-ft.
Voltaj230/460
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 218.25
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8501524000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăGrupul de eficiențăInrameaza-leDiagrama arborelui.Lungimea axuluiCuplulAmplificatori de încărcare completăHPPreț
MARATHON MOTORS 143THTN8036 Motor Vector trifazat 3cp 1/230v | AF460KFT 8VT26 / Y64 143THTN803617 "Premium143TC7 / 8 "2.125 "6 lb.-ft.3.0/1.51€4,043.51
MARATHON MOTORS 145THTN8043 Motor Vector trifazat 3 CP 2/230v | AF460KFU 8VT26 / Y65 145THTN804318 "EPACT145TC7 / 8 "2.125 "10 lb.-ft.6.0/3.02€4,489.35
MARATHON MOTORS 182THTS8048 Motor Vector trifazat 3cp 3/230v | AF460KFV 8VT26 / Y66 182THTS804819 11 / 16 "EPACT182TC1.125 "2.625 "15 lb.-ft.8.2/4.13€5,173.94
MARATHON MOTORS 184THTS8056 Motor Vector trifazat 3cp 5/230v | AF460KFW 8VT26 / Y67 184THTS805625 9 / 16 "EPACT184TC1.125 "2.625 "25 lb.-ft.13.4/6.75€6,241.26
MARATHON MOTORS 213THTS8071 Motor vectorial trifazat 3-7/1 CP 2/230v | AF460KFX 8VT26 / Y68 213THTS807127 9 / 16 "EPACT213TC1.375 "3.125 "35 lb.-ft.21.0/10.57.5€7,792.12
MARATHON MOTORS 215THTS8071 Motor Vector trifazat 3cp 10/230v | AF460KFY 8VT26 / Y69 215THTS807128 13 / 16 "EPACT215TC1.375 "3.125 "50 lb.-ft.26.0/13.010€9,125.12
MARATHON MOTORS 254THTNA8071 Motor Vector trifazat 3cp 15/230v | AF460KFZ 8VT26 / Y70 254THTNA807131.5 "Premium254TC1.625 "3.75 "75 lb.-ft.40.5/20.215€11,668.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 256THTNA8071 Vector Motor trifazat 3cp 20 / 230v
€15,436.10 /unitate