TAYLOR Cântar de baie


Filtru
Afişa: LCD , Material carcasă: Oţel
StilModelUnitate de alimentareCapacitateDigital / mecanicAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântăriregradațiiInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
20044014
-136 kg / 300 lb.Mecanic2"10.5 "1 kg / 2 lb.2"10.25 "€22.57
B
48325072
-300 lb.Mecanic2"11.5 "2 lb.2"10.75 "€34.88
C
75064192
(2) 1.5 baterii Li-Ion180 kg / 400 lb.Digital2.25 "14.25 "0.227 kg / 0.5 lb.2.25 "13.5 "€77.17
D
74074102
(2) Baterii Li-Ion de 3V180 kg / 400 lb.Digital1.5 "13 "0.09 kg / 0.2 lb.1.5 "13.5 "€71.83

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?