Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TAYLOR 20044014 Cântar mecanic de baie Platformă din oțel Capac de 300 lb | AD2FTQ 3NZN7

TAYLOR 20044014 Cantar mecanic de baie Platforma din otel 300 lb Cap

În stoc
Element: AD2FTQ Model: 20044014Crucea Ref: 3NZN7
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
€22.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCântar de baie
Capacitate136 kg / 300 lb.
Digital / mecanicMecanic
gradații1 kg / 2 lb.
Material carcasăOţel
Inălțime totală2"
Lungime totală10.25 "
Lățimea totală10.5 "
Material platformăOţel
Adâncimea suprafeței de cântărire2"
Lățimea suprafeței de cântărire10.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8423100060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelUnitate de alimentareCapacitateDigital / mecanicAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântăriregradațiiInălțime totalăLungime totalăPreț
TAYLOR 48325072 Cântar mecanic de baie Platformă din oțel Capac de 300 lb | AD2FTU 3NZP2 48325072-300 lb.Mecanic2"11.5 "2 lb.2"10.75 "€34.87
TAYLOR 74074102 Cantar de baie Digitl Platformă din oțel inoxidabil 400 lb. Capacitate | AD2FTX 3NZP8 74074102(2) Baterii Li-Ion de 3V180 kg / 400 lb.Digital1.5 "13 "0.09 kg / 0.2 lb.1.5 "13.5 "€71.83
TAYLOR 75064192 Platformă din sticlă securizată pentru scară digitală Bth Cap 400 lb | AD2FTY 3NZP9 75064192(2) 1.5 baterii Li-Ion180 kg / 400 lb.Digital2.25 "14.25 "0.227 kg / 0.5 lb.2.25 "13.5 "€77.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAYLOR 20044014 Cantar mecanic de baie Platforma din otel 300 lb Cap
€22.57 /unitate