BUSSMANN Siguranțe din sticlă și ceramică seria C515


Filtru
Diametru: 5.5mm , Lungime: 15.2mm , Mfr. Serie: C515 , Stil de montare: Suport de bord , Ambalare: tambur , Tip produs: Siguranță electronică din sticlă , Tip de terminare: Axial
StilModelEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăArticolTensiune (AC)Preț (ex. TVA)
A
TR2 / C515-3.5-R
125 VACPlumb cilindric3.5A2AG (5 x 15 mm)Lovitură lentăSiguranță ceramică125 VAC€1.14
B
TR2 / C515-3-R
250 VACPlumb cilindric3A2AG (5 x 15 mm)Lovitură lentăSiguranța de sticlă250 VAC€1.27
C
TR2 / C515-1.6-R
250 VACPlumb cilindric1.6A2AG (5 x 15 mm)Lovitură lentăSiguranță ceramică250 VAC€3.05
D
TR2 / C515-500-R
250 VACCilindric cu plumb500mA2AG (5 mm x 15 mm)Întârziere / suflare lentăSiguranța de sticlă250 VAC€1.14
D
TR2 / C515-2.25-R
250 VACPlumb cilindric2.25A2AG (5 x 15 mm)Lovitură lentăSiguranța de sticlă250 VAC€3.05
D
TR2 / C515-125-R
250 VACPlumb cilindric125mA2AG (5 x 15 mm)Lovitură lentăSiguranța de sticlă250 VAC€1.14
E
TR2 / C515-250-R
250 VACPlumb cilindric250mA2AG (5 x 15 mm)Lovitură lentăSiguranță ceramică250 VAC€1.14
D
TR2 / C515-350-R
250 VACCilindric cu plumb350mA2AG (5 mm x 15 mm)Întârziere / suflare lentăSiguranța de sticlă250 VAC€1.14
D
TR2 / C515-1-R
250 VACCilindric cu plumb1A2AG (5 mm x 15 mm)Întârziere / suflare lentăSiguranța de sticlă250 VAC€1.14
D
TR2 / C515-6-R
250 VACCilindric cu plumb6A2AG (5 mm x 15 mm)Întârziere / suflare lentăSiguranța de sticlă250 VAC€1.14
D
TR2 / C515-800-R
250 VACPlumb cilindric800mA2AG (5 x 15 mm)Lovitură lentăSiguranța de sticlă250 VAC€1.14
D
TR2 / C515-750-R
250 VACCilindric cu plumb750mA2AG (5 mm x 15 mm)Întârziere / suflare lentăSiguranța de sticlă250 VAC€1.14
D
TR2 / C515-375-R
250 VACCilindric cu plumb375mA2AG (5 mm x 15 mm)Întârziere / suflare lentăSiguranța de sticlă250 VAC€1.14
F
TR2 / C515-2.5-R
250 VACPlumb cilindric2.5A2AG (5 x 15 mm)Lovitură lentăSiguranță ceramică250 VAC€1.14

Siguranțe din sticlă și ceramică seria C515

Siguranțele din sticlă și ceramică din seria Bussmann C515 sunt utilizate în circuitele electrice în care protecția la supracurent și scurtcircuit este esențială. Ele previn deteriorarea componentelor și echipamentelor electrice prin întreruperea fluxului excesiv de curent. Aceste siguranțe sunt proiectate pentru montarea pe placă pentru a oferi o integrare convenabilă pe plăcile de circuite. Au un stil de terminare axială pentru a oferi puncte de conectare sigure.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?