PARKER Mameloane cu cuplare rapidă


Filtru
Material corp: Aluminiu , Max. Presiune de operare: 2250 Psi , Max. Presiune de lucru: 2250 Psi , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Stil: Nevalutat , Tip supapă: Nevalutat
StilModelMarimea corpuluiTip conexiuneDimensiune de filetTip filetPreț (ex. TVA)
A
APHN4-4M
1 / 4 "NPT1 / 4-18 "Masculin€9.96
RFQ
B
APHN4-4F
1 / 4 "NPTF1 / 4-18 "Femeie€9.96
RFQ
B
APHN6-6F
3 / 8 "NPTF3 / 8-18 "Femeie€35.52
RFQ

Mameloane cu cuplare rapidă

Cuplajele rapide multifuncționale din seria H Parker sunt potrivite pentru transferul de fluid în conductele hidraulice, de apă și lichid de răcire pentru operațiuni de transfer de fluide de înaltă presiune. Aceste nipluri sunt ideale pentru instalațiile de petrol și gaze și șantierele de construcții și au o construcție durabilă din aluminiu pentru a rezista la presiuni ridicate de până la 2250 psi și temperaturi de până la 250 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste nipluri, disponibile în conexiuni cu filet tată și femela.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?