A Material corp: Plastic , Material disc: Buna N , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Dimensiune admisie: 1 / 4 " , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Femelă filetată , Max. Presiune de lucru: 300 PSI , Mfr. Serie: P60 , Min. Temp.: 33 de grade F , Conexiune priză: Femelă filetată , Dimensiune priză: 1 / 4 " , Tip priză: Femelă filetată , Stil: Standard , Material de tăiere: Viton , Tip: Trusă , Design supapă: Standard
Regulatoare miniaturale de presiune a apei din plastic seria P60
Regulatoarele miniaturale de presiune a apei din plastic din seria Watts P60 sunt ideale pentru reglarea presiunii apei în aplicații comerciale. Aceste regulatoare au un design compact cu supape integrate tip cartuș care asigură controlul presiunii apei. Au un dop de curățare de jos pentru întreținere ușoară. Componentele metalice interne ale acestor regulatoare de presiune a apei sunt realizate din oțel inoxidabil din seria 300 pentru a rezista la coroziune atunci când intră în contact cu fluidele. Ele pot rezista la presiuni de până la 300 psi.