Capacitate pe raft: 175 lb. , Material pentru rotile: Cauciuc termoplastic , Dimensiunea roții: 4" , Tip rotiță: (4) Pivotant, (2) cu frână , Distanța dintre raftul din mijloc și cel de jos: 10.875 " , Distanța dintre rafturi: 10.875 " , Distanța dintre raftul de sus și mijloc: 10.875 " , Mâner: Înșurubat în raftul superior , Culoare picior: Silver , Material picior: Aluminiu , Înălțimea buzelor: 19 / 64 " , Capacitate de incarcare: 400 lb. , Material: Polipropilenă, fibră de sticlă , Număr de rafturi: 3 , Material rafturi: Polipropilenă, fibră de sticlă