GRAINGER 35KT29 Panouri pentru cărucioare utilitare alb-negru 39-3/4 inchi | AG6CRR

GRAINGER 35KT29 Panouri pentru cărucioare utilitare alb-negru 39-3/4 inchi H

În stoc
Articol: AG6CRR Model: 35KT29

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€476.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de utilități
Capacitate pe raft175 lb.
Material de rotireCauciuc termoplastic
Dimensiunea rotorului4"
Tip rotor(4) Pivotant, (2) cu frână
CuloriAproape alb
Distanța dintre raftul mediu și inferior10.875 "
Distanța dintre rafturi10.875 "
Distanța dintre raftul superior și mijlocul10.875 "
MânerÎnșurubat în raftul superior
Culoarea picioarelorSilver
Material pentru picioareAluminiu
Înălțimea buzelor19 / 64 "
Capacitate de încărcare400 lb.
MaterialPolipropilenă, fibră de sticlă
Numărul de rafturi3
Inălțime totală39.75 "
Lungime totală43.625 "
Lățimea totală20.25 "
Culoarea raftuluiAproape alb
Raft L x L36-1/4" x 20-1/4"
Lungimea raftului36.25 "
Material raftPolipropilenă, fibră de sticlă
Lățimea raftului20.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)99.09
Lungimea navei (cm)59.99
Lățimea navei (cm)27.89
Codul HS9403704031

Variante de produs

ProdusModelCuloriInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăCuloarea raftuluiLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
GRAINGER 35KT30 Carucior utilitar Panou inchis Negru | AG6CRT 35KT30Negru39.75 "43.625 "20.25 "Negru36.25 "20.25 "€504.73
GRAINGER 35KT31 Cărucior utilitar Panou închis alb murdar | AG6CRU 35KT31Aproape alb39.75 "43.625 "20.25 "Aproape alb36.25 "20.25 "€504.73
GRAINGER 35KT32 Carucior utilitar cu panouri Negru 39-1/2inH | AG6CRV 35KT32Negru39.5 "34.25 "19 "Negru26.75 "17.625 "€552.41
GRAINGER 35KT33 Ușă pentru cărucior utilitar neagră 39-1/2 in.H | AG6CRW 35KT33Negru39.5 "34.25 "19 "Negru26.75 "17.625 "€1,112.44
GRAINGER 35KT34 Cărucior utilitar cu ușă neagră 39-1/2 inchi H | AG6CRX 35KT34Negru39.5 "34.25 "19 "Negru26.75 "17.625 "€888.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 35KT29 Panouri pentru cărucioare utilitare alb-negru 39-3/4 inchi H
€476.18 /unitate