Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS P60M1-0-25 Regulator de presiune a apei, intrare 1/4 inch, presiune 20.7 bar | BP2MQG 0354554

WATTS P60M1-0-25 Regulator de presiune a apei, intrare 1/4 inch, presiune 20.7 bar

În stoc
Element: BP2MQG Model: P60M1-0-25Crucea Ref: 0354554
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
€249.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reglare a presiunii apei
Interval reglabil de presiune redusă0 la 25 psi
Material corpPlastic
Material discBuna N
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.150 de grade F
Max. Presiune de lucru300 PSI
Mfr. SerieP60
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
FiltruNu
StilStandard
TipTrusă
Proiectarea supapelorStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0603

Detalii produs:

Regulator de presiune a apei, intrare de 1/4 inch, presiune de 20.7 ​​bar

Variante de produs

ProdusModelInterval reglabil de presiune redusăPreț
WATTS P60M1-4-0-125 Regulator de presiune a apei, 3 căi, intrare 1/4 inch, presiune 20.7 bar | BP2MQJ 0354592 P60M1-4-0-1250 la 125 psi€209.84
WATTS P60M1-4-0-60 Regulator de presiune a apei, intrare 1/4 inch, presiune 20.7 bar | BP2MQK 0354591 P60M1-4-0-600 la 60 psi€209.84
WATTS P60M1-0-60 Regulator de presiune a apei, 3 căi, intrare 1/4 inch, presiune 20.7 bar | BP2MQL 0354555 P60M1-0-600 la 60 psi€249.04
WATTS P60M1-4-QD-0-125 Regulator de presiune a apei, intrare 1/4 inch, presiune 20.7 bar | BP2MQM 0354608 P60M1-4-QD-0-1250 la 125 psi€217.69
WATTS P60M1-4-V-0-60 Regulator de presiune a apei, intrare 1/4 inch, presiune 20.7 bar | BP2MQN 0354610 P60M1-4-V-0-600 la 60 psi€252.99
WATTS P60M1-4-V-0-25 Regulator de presiune a apei, intrare 1/4 inch, presiune 20.7 bar | BP2MQP 0354612 P60M1-4-V-0-250 la 25 psi€235.32
WATTS P60M1-4-0-25 Regulator de presiune a apei, intrare 1/4 inch, presiune 20.7 bar | BP2VWD 0354590 P60M1-4-0-250 la 25 psi€189.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS P60M1-0-25 Regulator de presiune a apei, intrare 1/4 inch, presiune 20.7 bar
€249.04 /unitate