Higrometrul de interior Extech 445703 ajută proprietarii să mențină un mediu interior confortabil și sănătos, asigurându-se că nivelurile de umiditate se află într-un interval optim, prevenind dezvoltarea mucegaiului, disconfortul și deteriorarea mobilierului din lemn. Este ideal pentru birouri, laboratoare și medii industriale.
Caracteristici:
- Higrometrul de interior Extech 445703 are o gamă largă de umiditate de la 10 la 99 la sută, asigurând capabilități complete de monitorizare pentru diferite medii interioare.
- Vine cu un ecran LCD cu 4 cifre iluminat din spate, care se mândrește cu o înălțime generoasă de cifre de 1 inch pentru citiri ușoare și clare, chiar și în condiții de lumină scăzută.
- Acest higrometru oferă scale duble de temperatură, permițând utilizatorilor să-și selecteze unitățile preferate pentru măsurarea temperaturii.
- Dispune de o funcție max/min cu resetare, permițând utilizatorilor să urmărească și să revizuiască istoricul temperaturilor și umidității extreme pentru un control eficient al mediului.
- Acest higrometru funcționează cu o singură baterie AAA, asigurând o sursă de alimentare portabilă și fără probleme.
- Include accesorii practice, cum ar fi un suport și un suport de montare pe perete, oferind versatilitate în plasare și utilizare în fabrici, sere și birouri.
Întrebări frecvente:
Î. Pot comuta între Fahrenheit și Celsius cu acest higrometru?
R. Da, oferă confortul comutării între unitățile de temperatură Fahrenheit și Celsius, permițând utilizatorilor să aleagă scala preferată.
Î. Care este intervalul de umiditate al acestui higrometru Extech 445703?
A. Are un interval de umiditate de la 10 la 99 la sută.
Î. Care sunt diferențele dintre higrometrele analogice și cele digitale?
A. Higrometrele analogice folosesc un cadran și un ac, în timp ce cele digitale afișează umiditatea ca valoare numerică. Higrometrele digitale oferă precizie și ușurință în utilizare față de higrometrele analogice.
Î. Poate un higrometru să ajute la prevenirea alergiilor sau a problemelor respiratorii?
A. Menținerea unui nivel adecvat de umiditate în interior poate reduce alergenii precum acarienii și mucegaiul.