Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 445814 Higrometru digital de interior 14 - 140 F | AC9YZA 3LRV4

EXTECH 445814 Higrometru digital de interior 14 - 140 F

În stoc
Articol: AC9YZA Model: 445814Crucea Ref: 3LRV4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€113.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIgrometru digital
Baterie Tip(2) AAA
Adâncime4 / 5 "
Gama punctelor de rouăDa
Afișaj TipLCD
Înălţime4 3 / 10 "
Precizia umidității+/- 4%
MemorieMinim maxim
MontarePerete sau birou
Gama de umiditate relativăDe la 10 la 99%
Temp. Precizie+/-1.8 grade
Temp. Gamă14 grade până la 140 grade
Lăţime3 9 / 10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9025803500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeBaterie TipLungime cabluAdâncimeAfișaj TipÎnălţimeGama de umiditate relativăTemp. PreciziePreț
EXTECH 445703 Higrometru de interior, 14 - 140 grade F, ecran LCD | AD9BUD 4PC65 4457033 9 / 10 "(1) AAA-4 / 5 "LCD4 3 / 10 "De la 10 la 99%+/-1.8 grade€102.69
EXTECH 445815 Alarma higrometru digital 14 - 140 F | AE6AVV 5PE71 4458153 9 / 10 "(2) AAA18 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "De la 10 la 99%+/-1.8 grade€149.00
EXTECH 445713 Hidrometru digital, Intrare/Ieșire, 14 până la 140 F | AE6AVW 5PE75 4457133 9 / 10 "(1) AAA35 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "De la 10 la 99%+/-1.8 grade€97.59
EXTECH 445715 Sondă de la distanță cu higrometru digital | AE6AVX 5PE76 4457153 9 / 10 "(1) AAA18 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "De la 10 la 99%+/-1.8 grade€134.66
EXTECH 445715-NIST Higrometru digital 14 - 140 F Nist | AE6AVY 5PE78 445715-NIST3 9 / 10 "(1) AAA18 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "De la 10 la 99%+/-1.8 grade€259.17
EXTECH RHM15 Higrometru digital pentru interior LCD | AH3BCZ 30ZU96 RHM151.5 "LR44-5 / 8 "LCD LCD de 1 "2"10% la 99%+/-1 grade€58.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 445814 Higrometru digital de interior 14 - 140 F
€113.63 /unitate