Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 445815 Alarma higrometru digital 14 - 140 F | AE6AVV 5PE71

EXTECH 445815 Alarma higrometru digital 14 - 140 F

În stoc
Articol: AE6AVV Model: 445815Crucea Ref: 5PE71

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€149.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIgrometru digital
Baterie Tip(2) AAA
Lungime cablu18 "
Adâncime4 / 5 "
Gama punctelor de rouăDa
Dimensiunea cifrei1"
Afișaj TipLCD
Înălţime4 3 / 10 "
Precizia umidității+/- 4%
MemorieMinim maxim
MontarePerete sau birou
Gama de umiditate relativăDe la 10 la 99%
Lungimea senzorului18 "
Temp. Precizie+/-1.8 grade
Temp. Gamă14 grade până la 140 grade
Lăţime3 9 / 10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9025805000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Celsius comutabil (Da)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeBaterie TipLungime cabluAdâncimeAfișaj TipÎnălţimeGama de umiditate relativăTemp. PreciziePreț
EXTECH 445814 Higrometru digital de interior 14 - 140 F | AC9YZA 3LRV4 4458143 9 / 10 "(2) AAA-4 / 5 "LCD4 3 / 10 "De la 10 la 99%+/-1.8 grade€113.63
EXTECH 445703 Higrometru de interior, 14 - 140 grade F, ecran LCD | AD9BUD 4PC65 4457033 9 / 10 "(1) AAA-4 / 5 "LCD4 3 / 10 "De la 10 la 99%+/-1.8 grade€102.69
EXTECH 445713 Hidrometru digital, Intrare/Ieșire, 14 până la 140 F | AE6AVW 5PE75 4457133 9 / 10 "(1) AAA35 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "De la 10 la 99%+/-1.8 grade€97.59
EXTECH 445715 Sondă de la distanță cu higrometru digital | AE6AVX 5PE76 4457153 9 / 10 "(1) AAA18 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "De la 10 la 99%+/-1.8 grade€134.66
EXTECH 445715-NIST Higrometru digital 14 - 140 F Nist | AE6AVY 5PE78 445715-NIST3 9 / 10 "(1) AAA18 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "De la 10 la 99%+/-1.8 grade€259.17
EXTECH RHM15 Higrometru digital pentru interior LCD | AH3BCZ 30ZU96 RHM151.5 "LR44-5 / 8 "LCD LCD de 1 "2"10% la 99%+/-1 grade€58.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 445815 Alarma higrometru digital 14 - 140 F
€149.00 /unitate