HONEYWELL Momentary, SPDT, 1NC / 1NO, contacte argintii, comutator de limită închis


Filtru
Locația actuatorului: Top , Amperi: 15 Ind./2 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez , Material braț: Oţel , Materialul corpului: Zinc turnat sub presiune , Formular de contact: Momentan, SPDT, 1NC / 1NO, Contacte de argint , Adâncime: 3.04 " , Conexiune electrica: Terminalele cu șurub , Înălțime: 2.5 " , Evaluare IP: 66 , Temp. Gamă: -25 grade până la 160 grade F , Material role: Oţel , Voltaj: 125AC/250AC/480AC/600AC/125DC/250DC , Intrare cablare: Conductă 1/2 "-14 NPT
StilModelVoiajLungimea actuatoruluiStilul actuatoruluiMişcareNEMA Rating-ulForța de operareRola Dia.Lățimea roleiPreț (ex. TVA)
A
BZE6-2RQ81
Pretravel (PT) .015 în max; Overtravel (OT) .140 în min; Cursă diferențială (DT) .002 în max1.2 "Piston cu role transversaleForță de eliberare 0.25 lb min19 oz. la 13 oz.0.5 "0.18 "€266.63
B
BZV6-2RQ8
Pretravel (PT) .015 în max; Overtravel (OT) .140 în min; Cursă diferențială (DT) .002 în max1.2 "Piston, rolăForță de eliberare 0.25 lb min19 oz. la 13 oz.0.5 "0.18 "€294.36
C
BZV6-2RQ
Pretravel (PT) .015 în max; Overtravel (OT) .219 în min; Cursă diferențială (DT) .002 în max0.75 "PistonForță de eliberare 0.25 lb min19 oz. la 13 oz.--€197.53
D
BZV6-2RN80
Pretravel (PT) .078 în max; Overtravel (OT) .219 în min; Călătorie diferențială (DT) .0004 în .0020 in1.48 "Piston, rolăForță de eliberare 0.25 lb min1, 3, 49 oz. la 24 oz.0.5 "0.18 "€472.31
E
BZE6-2RN81
Pretravel (PT) .078 în max; Overtravel (OT) .219 în min; Călătorie diferențială (DT) .0004 în .0020 in1.48 "Piston cu rolă încrucișată, cizme sigilateForță de eliberare 0.25 lb min1, 3, 49 oz. la 24 oz.0.5 "0.18 "€300.90
F
BZE6-2RN7
Pretravel (PT) .078 în max; Overtravel (OT) .219 în min; Cursă diferențială (DT) .002 în max0.97 "Piston, cizmă sigilatăForță de eliberare 0.25 lb min1, 3, 49 oz. la 24 oz.--€222.93
G
BZV6-2RN2
Pretravel (PT) .188 în max; Overtravel (OT) .219 în min; Cursă diferențială (DT) .006 în max0.91 "Manetă cu role, sigilată pentru cizmeEliberare forță 6 oz max1, 3, 410 oz. la 20 oz.0.75 "0.25 "€331.24
H
BZE6-2RN2
Pretravel (PT) .188 în max; Overtravel (OT) .219 în min; Cursă diferențială (DT) .006 în max0.91 "Manetă cu role, sigilată pentru cizmeEliberare forță 6 oz max1, 3, 410 oz. la 20 oz.0.75 "0.25 "€275.19
I
BZE6-2RQ62
Pretravel (PT) .718 în max; Overtravel (OT) .838 în min; Cursă diferențială (DT) .229 în max6"Levier de tijăEliberați Forța de 2 oz min12 oz. la 5 oz.--€268.82
J
BZE6-2RQ8
Pretravel (PT) 0.015 în max; Overtravel (OT) .140 în min; Cursă diferențială (DT) .002 în max1.2 "Piston, rolăForță de eliberare 0.25 lb min19 oz. la 13 oz.0.5 "0.18 "€251.96
K
BZE6-2RQ
Pre-călătorie (PT) 0.015 în max; Supraveghere (OT) 0.219 în min; Cursă diferențială (DT) .002 în max0.75 "PistonForță de eliberare 0.25 lb min19 oz. la 13 oz.--€167.25
L
BZV6-2RN
Pretravel (PT) 0.078 în max; Overtravel (OT) .219 în min; Cursă diferențială (DT) .002 în max0.97 "Piston, cizmă sigilatăForță de eliberare 0.25 lb min1, 3, 49 oz. la 24 oz.--€226.85
M
BZE6-2RN80
Pretravel (PT) 0.078 în max; Supraveghere (OT) 0.219 în min; Călătorie diferențială (DT) .0004 în .0020 in.1.48 "Piston, rolăForță de eliberare 0.25 lb min1, 3, 49 oz. la 24 oz.0.5 "0.18 "€302.35
F
BZE6-2RN
Pretravel (PT) 0.078 în max; Supraveghere (OT) 0.219 în min; Călătorie diferențială (DT) 0.002 in.0.97 "Piston, cizmă sigilatăForță de eliberare 0.25 lb min1, 3, 49 oz. la 24 oz.--€174.25
N
BZV6-2RQ2
Pre-călătorie (PT) 0.188 în max; Supraveghere (OT) 0.219 în min; Cursă diferențială (DT) .006 în max0.91 "Pârghie cu role orizontaleEliberați Forța de 6 oz min110 oz. la 18 oz.0.75 "0.25 "€293.95
O
BZE6-2RQ2
Pre-călătorie (PT) 0.188 în max; Supraveghere (OT) 0.219 în min; Cursă diferențială (DT) .006 în max0.91 "PistonEliberați Forța de 6 oz min110 oz. la 18 oz.0.75 "0.25 "€263.55
P
BZE6-2RN62
Pretravel (PT) 0.718 în max; Supraveghere (OT) 0.838 în min; Călătorie diferențială (DT) 0.229 in.6"Pârghie cu tijă, sigilată pentru cizmeEliberați Forța 1 oz. min1, 3, 43 oz. la 7 oz.--€309.00

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?