Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL BZE6-2RQ Întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AA4LWH 12U165

HONEYWELL BZE6-2RQ Întrerupător de limită închis Dispozitiv de acționare superior Spdt

În stoc
Articol: AA4LWH Model: BZE6-2RQCrucea Ref: 12U165
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
€177.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită închis
Lungimea actuatorului0.75 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPiston
amperi15 Ind./2 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez
Material corpZinc turnat sub presiune
Formular de contactMomentan, SPDT, 1NC / 1NO, Contacte de argint
Adâncime3.04 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime2.5 "
IP Rating-ul66
MişcareForță de eliberare 0.25 lb min
NEMA Rating-ul1
Forța de operare9 oz. la 13 oz.
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 160 grade F
VoiajPre-călătorie (PT) 0.015 în max; Supraveghere (OT) 0.219 în min; Cursă diferențială (DT) .002 în max
Voltaj125AC/250AC/480AC/600AC/125DC/250DC
Lăţime1"
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoiajLungimea actuatoruluiStilul actuatoruluiMişcareNEMA Rating-ulForța de operareRola Dia.Lățimea roleiPreț
HONEYWELL BZE6-2RN întrerupător de limită închis, 15A, SPDT, garnitură de etanșare, montare laterală | AA4LWD 12U161 BZE6-2RNPretravel (PT) 0.078 în max; Supraveghere (OT) 0.219 în min; Călătorie diferențială (DT) 0.002 in.0.97 "Piston, cizmă sigilatăForță de eliberare 0.25 lb min1, 3, 49 oz. la 24 oz.--€185.29
HONEYWELL BZE6-2RN62 Întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AA4LWF 12U163 BZE6-2RN62Pretravel (PT) 0.718 în max; Supraveghere (OT) 0.838 în min; Călătorie diferențială (DT) 0.229 in.6"Pârghie cu tijă, sigilată pentru cizmeEliberați Forța 1 oz. min1, 3, 43 oz. la 7 oz.--€328.56
HONEYWELL BZE6-2RN80 Întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AA4LWG 12U164 BZE6-2RN80Pretravel (PT) 0.078 în max; Supraveghere (OT) 0.219 în min; Călătorie diferențială (DT) .0004 în .0020 in.1.48 "Piston, rolăForță de eliberare 0.25 lb min1, 3, 49 oz. la 24 oz.0.5 "0.18 "€321.48
HONEYWELL BZE6-2RQ2 Întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AA4LWJ 12U166 BZE6-2RQ2Pre-călătorie (PT) 0.188 în max; Supraveghere (OT) 0.219 în min; Cursă diferențială (DT) .006 în max0.91 "PistonEliberați Forța de 6 oz min110 oz. la 18 oz.0.75 "0.25 "€280.22
HONEYWELL BZE6-2RQ8 Întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AA4LWK 12U167 BZE6-2RQ8Pretravel (PT) 0.015 în max; Overtravel (OT) .140 în min; Cursă diferențială (DT) .002 în max1.2 "Piston, rolăForță de eliberare 0.25 lb min19 oz. la 13 oz.0.5 "0.18 "€267.91
HONEYWELL BZV6-2RN Întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AA4LWL 12U168 BZV6-2RNPretravel (PT) 0.078 în max; Overtravel (OT) .219 în min; Cursă diferențială (DT) .002 în max0.97 "Piston, cizmă sigilatăForță de eliberare 0.25 lb min1, 3, 49 oz. la 24 oz.--€241.20
HONEYWELL BZV6-2RN2 Întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AA4LWN 12U170 BZV6-2RN2Pretravel (PT) .188 în max; Overtravel (OT) .219 în min; Cursă diferențială (DT) .006 în max0.91 "Manetă cu role, sigilată pentru cizmeEliberare forță 6 oz max1, 3, 410 oz. la 20 oz.0.75 "0.25 "€352.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL BZE6-2RQ Întrerupător de limită închis Dispozitiv de acționare superior Spdt
€177.83 /unitate