RULAND MANUFACTURING Seria CLC, cuplaje rigide de arbore


Filtru
Max. RPM: 4000 , Tip: Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură
StilModelBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMaterialÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
A
CLC-31-31-SS
1-15/16 "3.657 "1 / 2 "303 oțel inoxidabil3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€3,079.76
B
CLC-31-31-F
1-15/16 "3.657 "1 / 2 "1215 Oțel fără plumb3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€1,295.07
B
CLC-19-19-F
1.187 "2.242 "1 / 4 "1215 Oțel fără plumb2-1/16 "3.25 "1 / 4-28 "€213.78
A
CLC-19-19-SS
1.187 "2.242 "1 / 4 "303 oțel inoxidabil2-1/16 "3.25 "1 / 4-28 "€561.83
B
CLC-23-23-F
1.437 "2.84 "3 / 8 "1215 Oțel fără plumb2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€304.00
A
CLC-23-23-SS
1.437 "2.84 "3 / 8 "303 oțel inoxidabil2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€745.53

Seria CLC, cuplaje rigide de arbore

Cuplajele de arbore rigide Ruland Manufacturing asigură conexiuni arbore la arbore în aplicațiile servo. Acestea dispun de găuri șlefuite de precizie pentru a se asigura că cuplajele sunt coliniare la instalare pentru a preveni dezalinierea și vibrațiile nedorite în sistem și șuruburi forjate pentru a preveni uzura, oferind în același timp o putere mare de prindere. Au o construcție din oțel 303 SS / 1215 fără plumb pentru a rezista la temperaturi într-un interval de -40 până la 350 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplari de arbore, disponibile în diametre ale alezajului de 1-15/16, 1.187 și 1.437 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?