A B Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Manșon , RPM suflantei: 1725 , CFM @ 0.000-in. SP: 1005 , CFM @ 0.125-in. SP: 968 , CFM @ 0.250-in. SP: 930 , CFM @ 0.500-in. SP: 850 , CFM @ 0.750-in. SP: 773 , CFM @ 1.250-in. SP: 480 , dBA @ 5 picioare: 58 , Adâncime: 15 " , Amperi la sarcină completă: 5.8 , Înălțime: 18 " , Finisajul carcasei: Epoxid poliester gri , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Diametru intrare: 9" , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 180 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , CP motor: 1/3 , RPM motor: 1725 , Tip motor: Faza divizată , Înălțimea ieșirii: 10.75 " , Lățimea ieșirii: 6.5 " , Faza: 1 , Rotație: Vizualizarea CW pe partea unității , Voltaj: 115 , Diametrul roții: 9" , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 4.5 " , latime: 16 "
Suflante cu tracțiune directă, roți cu diametru de 9 inchi
Suflantele Dayton asigură un flux continuu de aer/gaz necesar pentru răcire, evacuare, aspirare, ventilare, transport și mai multe operațiuni. Acestea au o construcție din oțel sudat și o carcasă care poate fi rotită în 8 poziții de descărcare în fiecare rotație. Aceste suflante oferă o temperatură maximă a aerului de admisie și a mediului ambiant de 180 de grade F, respectiv 104 de grade F. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante cu o singură admisie de la Dayton, disponibile cu motor mai puțin și cu variante de motor pe Raptor Supplies