Suflant DAYTON 2C938 9 in | AB9DAV

DAYTON 2C938 Suflantă 9 in

În stoc
Element: AB9DAV Model: 2C938

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€881.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Adâncime15 "
Înălţime18 "
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Material carcasăOţel
Dia admisie.9"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
Înălțimea de ieșire10.75 "
Lățime de ieșire6.5 "
RotațieVizualizarea CW pe partea unității
TipMai puțin motor
Alezaj roată5 / 8 "
Diametrul roților9"
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții4.5 "
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)40.89
Lățimea navei (cm)42.67
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipAlezaj roatăPreț
DAYTON 7C039 Suflantă 9 in | AF3ECN 7C039Cu Motor1 / 2 "€1,096.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2C938 Suflantă 9 in
€881.92 /unitate