DWYER INSTRUMENTS Seriile 2000 Magnehelic Diferențiale de presiune


Manometrele Dwyer Magnehelic sunt utilizate în medii izolate/medicale. Ele folosesc o mișcare simplă, fără frecare, pentru a indica rapid presiunea aerului sau a gazului necoroziv, care poate fi fie pozitivă, negativă (vid) sau diferențială. Designul rezistă la șocuri, vibrații și suprapresiuni și este clasificat pentru IP67 ...izolarea la intemperii.Citeste mai mult

Filtru
Dimensiunea conexiunii: 1 / 8 " , Tipul conexiunii: NPT , Material coperta: Acril , Dimensiune cadran: 4" , Material carcasă: Aluminiu turnat sub presiune , Temp. Gamă: 20 de grade. la 140 de grade. F
StilModelAcurateteDomeniul de presiunePreț (ex. TVA)
A
2330
-/+ 2%15 la 0 la 15" wc€183.76
A
2310
-/+ 2%5 la 0 la 5" wc€168.20
A
2215
-/+ 2%0 la 15 psi€437.77
A
2205
-/+ 2%0 la 5 psi€184.71
A
2050
-/+ 2%0 până la 50" wc€188.92
A
2010
-/+ 2%0 până la 10" wc€150.40
A
2002
-/+ 2%0 până la 2" wc€186.84
A
2001
-/+ 2%0 până la 1" wc€147.52
A
2000-0AV
-/+ 2%0 până la 0.5" wc€280.89
A
2002-AV
-/+ 2%0 până la 2" wc€205.41
A
2003
-/+ 2%0 până la 3" wc€169.91
A
2004
-/+ 2%0 până la 4" wc€181.22
A
2230
-/+ 2%0 la 30 psi€658.17
A
2210
-/+ 2%0 la 10 psi€404.08
A
2100
-/+ 2%0 până la 100" wc€173.98
A
2025
-/+ 2%0 până la 25" wc€154.51
A
2300-0
-/+ 2%0.25 la 0 la 0.25" wc€202.52
A
2000-0
-/+ 2%0 până la 0.5" wc€178.03
A
2010-AV
-/+ 2%0 până la 10" wc€196.69
A
2001-AV
-/+ 2%0 până la 1" wc€205.85
A
2006
-/+ 2%0 până la 6" wc€180.68
A
2008
-/+ 2%0 până la 8" wc€180.68
A
2015
-/+ 2%0 până la 15" wc€194.32
A
2005
-/+ 2%0 până la 5" wc€181.46
A
2302
-/+ 2%1 la 0 la 1" wc€166.36
A
2020
-/+ 2%0 până la 20" wc€180.95
A
2030
-/+ 2%0 până la 30" wc€157.57
A
2040
-/+ 2%0 până la 40" wc€190.16
A
2060
-/+ 2%0 până la 60" wc€162.35
A
2000-00AV
-/+ 4%0 până la 0.25" wc€262.29
A
2000-00
-/+ 4%0 până la 0.25" wc€206.01
A
2300-60PA
-/+ 4%-30 până la 30 Pa€170.20

DESCRIERE

  • Față din plastic transparentă, rezistentă la rupere, pentru o vizionare nedistorsionată, chiar și de la distanță.
  • Cantar de precizie lito-imprimat pentru acuratete si citire usoara.
  • Design patentat pentru un răspuns rapid la schimbările de presiune, ceea ce înseamnă că nu există întârzieri în evaluarea situațiilor critice.
  • Cadran pentru a permite montarea încasată în panou.
  • Indicator cu vârf roșu ușor de văzut al tubului de aluminiu tratat termic, montat rigid pe arborele elicoidal.
  • Opritoare din cauciuc turnat pentru a preveni deplasarea excesivă a indicatorului fără deteriorare.
  • Șurub de reglare la zero amplasat convenabil în capacul din plastic accesibil fără a îndepărta capacul.
  • Etanșare cu inel O pentru a asigura etanșeitatea la presiune.

Accesorii compatibile

  • Instrumente Dwyer A-605 Seturi de filtru de aer: Adaptați orice manometru Magnehelic standard pentru a fi utilizat ca manometru pentru filtru de aer.
  • Instrumente Dwyer Seturi portabile de ecartament A-432: Cutie de transport din plastic pentru instrumente Magnehelic din gama standard. Include 9 ft (2.7 m) de țeavă de cauciuc (3/16 inch ID), suport de suspendare și tub terminal cu suport.

Standarde și aprobări

  • CE
  • RoHS

Întrebări Frecvente

Cum va afecta precizia instalarea unui manometru Magnehelic la 150 ft de sursa de presiune?

Deși precizia nu va fi afectată, timpul de răspuns va crește proporțional cu lungimea tubului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?