Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS 2330 Manometru de presiune diferențială, cadran de 3 1/2 inchi, WC de la -15 la 0 la 15 inchi, aluminiu | AB3YFA 1W465

DWYER INSTRUMENTS 2330 Manometru diferențial de presiune, cadran de 3 1/2 inch, WC de la -15 la 0 la 15 inch, aluminiu

În stoc
Element: AB3YFA Model: 2330Crucea Ref: 1W465
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
€183.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru diferențial
Acuratete-/+ 2%
Dimensiunea conexiunii1 / 8 "
Tip conexiuneNPT
Materialul de acoperireAcril
Dimensiunea cadranului4"
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Orientare montareVertical
Domeniul de presiune15 la 0 la 15" wc
Gama de presiune Div. Minor1" WC
Presiunea totală nominală-20" Hg la 15 psig
Tipul scaleiPresiune
Temp. Gamă20 de grade. la 140 de grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcurateteDomeniul de presiunePreț
DWYER INSTRUMENTS 2310 Manometru diferențial de presiune, cadran de 3 1/2 inchi, WC de la -5 la 0 la 5 inchi, aluminiu | AB3YFB 1W467 2310-/+ 2%5 la 0 la 5" wc€168.20
DWYER INSTRUMENTS 2302 Manometru diferențial de presiune, cadran de 3 1/2 inchi, WC de la -1 la 0 la 1 inch, aluminiu | AB3YFC 1W469 2302-/+ 2%1 la 0 la 1" wc€166.35
DWYER INSTRUMENTS 2300-0 Manometru diferențial de presiune, conexiune de 1/8 inch | AB3YFD 1W471 2300-0-/+ 2%0.25 la 0 la 0.25" wc€202.52
Manometru de presiune diferențială DWYER INSTRUMENTS 2060, cadran de 4 1/2 inchi, WC de la 0 la 60 inchi, aluminiu turnat | AB3YFE 1W473 2060-/+ 2%0 până la 60" wc€162.36
Manometru de presiune diferențială DWYER INSTRUMENTS 2040, cadran de 4 1/2 inchi, WC de la 0 la 40 inchi, aluminiu turnat | AB3YFF 1W475 2040-/+ 2%0 până la 40" wc€190.16
Manometru de presiune diferențială DWYER INSTRUMENTS 2030, cadran de 4 1/2 inchi, WC de la 0 la 30 inchi, aluminiu turnat | AB3YFG 1W477 2030-/+ 2%0 până la 30" wc€157.58
Manometru diferențial de presiune DWYER INSTRUMENTS 2020, 1/8 inch FNPT, 0 până la 20 inch WC, aluminiu turnat | AB3YFH 1W479 2020-/+ 2%0 până la 20" wc€180.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 2330 Manometru diferențial de presiune, cadran de 3 1/2 inch, WC de la -15 la 0 la 15 inch, aluminiu
€183.76 /unitate