POWER FIRST Legătură de cablu detașabilă


Filtru
Material de bază: Nailon , Design: Eliberabil , Datorie: Standard , Interior exterior: Numai pentru interior , Material: Nailon 6/6 , Max. Diametrul pachetului: 0.275 " , metal detectabil: Nu , Temp. Gamă: 40 de grade până la 185 de grade F , Rezistență la tracțiune: 50 lb. , Grosime: 0.051 " , Cod instrument: B , Tip UL: 21 , latime: 0.3 "
StilModelCuloriArticolLungimePkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
36J202
-Cravată de cablu-100€29.40
B
36J203
-Cravată de cablu-500€84.14
C
36J199
-Cravată de cablu-500€79.58
D
36J204
NegruLegătură de cablu detașabilă11.8 "500€107.50
E
36J197
NegruLegătură de cablu detașabilă7.87 "100€15.99
F
36J201
NaturalLegătură de cablu detașabilă11.8 "100€5.34
F
36J196
NaturalLegătură de cablu detașabilă7.87 "100€15.80
G
36J198
NaturalLegătură de cablu detașabilă7.87 "500€82.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?