Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 36J196 Legătură de cablu detașabilă 7.87 inci lungime - Pachet de 100 | AC6UUT

POWER FIRST 36J196 Legătură de cablu detașabilă, lungime de 7.87 inci - Pachet de 100

În stoc
Element: AC6UUT Model: 36J196
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
€15.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură de cablu detașabilă
Material de bazăNailon
CuloriNatural
AmenajăriEliberabil
TaxăStandard
Indoor / OutdoorNumai pentru interior
Lungime7.87 "
MaterialNailon 6/6
Max. Pachet Dia.0.275 "
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă40 de grade până la 185 de grade F
Forța de tracțiune50 lb.
Grosime0.051 "
Cod instrumentB
Tip UL21
Lăţime0.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2367
Înălțimea navei (cm)19
Lungimea navei (cm)12.65
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS3926909980
Tara natalaTH

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimePkg. Cant.Preț
POWER FIRST 36J197 Legătură de cablu detașabilă 7.87 inci lungime - Pachet de 100 | AC6UUU 36J197NegruLegătură de cablu detașabilă7.87 "100€16.00
POWER FIRST 36J198 Legătură de cablu detașabilă 7.87 inci lungime - Pachet de 500 | AC6UUV 36J198NaturalLegătură de cablu detașabilă7.87 "500€82.01
POWER FIRST 36J201 Legătură de cablu detașabilă, lungime de 11.8 inchi - Pachet de 100 | AC6UUX 36J201NaturalLegătură de cablu detașabilă11.8 "100€5.34
POWER FIRST 36J204 Legătură de cablu detașabilă, lungime de 11.8 inchi - Pachet de 500 | AC6UVA 36J204NegruLegătură de cablu detașabilă11.8 "500€107.50
POWER FIRST 36J202 Legătură de cablu, 12 inchi lungime, negru | CT7WKF 36J202-Cravată de cablu-100€29.39
POWER FIRST 36J203 Legătură de cablu, 12 inch lungime, natural | CT7WKG 36J203-Cravată de cablu-500€84.14
POWER FIRST 36J199 Legătură pentru cablu, 8 inch lungime, negru | CT7WKH 36J199-Cravată de cablu-500€79.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 36J196 Legătură de cablu detașabilă, lungime de 7.87 inci - Pachet de 100
€15.80 /ambalaj