Căutători de unghiuri digitale

Filtru

JOHNSON -

Găsitorul de unghi digital

StilModelAcurateteMaterial carcasăMărimeaPreț (ex. TVA)
A1750-1200+/-0.15 gradeAluminiu2 "x 12"€114.66
B1750-1000+/-0.15 gradeAluminiu2 "x 10"€102.99
C1888-19000.1 gradeOţel inoxidabil19 "x 1-3 / 8"€137.45
D1886-02000.1 gradeAluminiu2"€185.54
E1886-03000.1 gradeAluminiu2"€226.64
F1888-07000.1 gradeOţel inoxidabil7 "x 1-3 / 8"€74.93
G1888-11000.1 gradeOţel inoxidabil11 "x 1-3 / 8"€91.73
H1886-01000.1 gradeAluminiu2"€95.11
I1886-04000.1 gradeAluminiu2"€237.23
J1886-00000.1 grade @ 0 grade și 90 de grade; toate celelalte unghiuri 0.2 gradeAluminiu2"€81.15
KLEIN TOOLS -

Ecartament și nivel digital al unghiului

ModelArticolPreț (ex. TVA)
935DAGCE4XFK€70.68
LEICA -

Teodolit digital, mărire 20X, 3000 ft. Domeniu de lucru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LDT-05CH6PZD€3,681.19
Vezi detalii
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Găsitor digital de unghi, 0 până la 225 de grade, aluminiu, dimensiune 12 x 2 x 29/32 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TS02CJ2ABN€112.53
Vezi detalii
FERVI -

Căutare unghi digital și nivel, cu 2 fiole, precizie de +0.5 / -0.5 grade

ModelArticolPreț (ex. TVA)
G008CF3TEL€77.60
Vezi detalii

Căutători de unghiuri digitale

Găsitoarele digitale de unghi sunt instrumente portabile și ușoare, ideale pentru aplicații pentru pardoseli, faianță și prelucrarea lemnului. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Baileigh Industrial, Johnson și Unelte mici unghiulare. Aceste detectoare de unghi sau raportoare au un ecran LCD mare, ușor de citit, care poate fi pus la zero în orice punct al leagănului și funcții de blocare și inversare a unghiului pentru afișarea automată a unghiurilor inversate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste detectoare de unghi digitale disponibile în materiale de carcasă din aluminiu și oțel inoxidabil Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?