Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON 1750-1200 Detector de unghi digital 12 inch Aluminiu | AF7LHV 21XK39

JOHNSON 1750-1200 Digital Angle Finder 12 inch Aluminiu

În stoc
Articol: AF7LHV Model: 1750-1200Crucea Ref: 21XK39

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€116.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGăsitorul de unghi digital
Acuratete+/-0.15 grade
AfişaLCD
Material carcasăAluminiu
Raza de masurareGradele 0 la grade 225
Număr de flacoane de nivel1
Număr de magneți0
Număr de flacoane cu plumb0
Sursa de putereBaterie litiu 3V
Mărimea2 "x 12"
Materialul pentru fioleAcril
Tip flaconBalon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4455
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)23.5
Codul HS9031808080

Variante de produs

ProdusModelAcurateteMaterial carcasăMărimeaPreț
JOHNSON 1886-0100 Digital Angle Finder Magnetic 2 Button | AB6LJB 21XK29 1886-01000.1 gradeAluminiu2"€104.02
JOHNSON 1886-0200 Găsitor digital de unghi magnetic 3 butoane | AB6LJD 21XK36 1886-02000.1 gradeAluminiu2"€205.68
JOHNSON 1886-0300 Digital Angle Finder Magnetic V-groove | AF7LHT 21XK37 1886-03000.1 gradeAluminiu2"€243.21
JOHNSON 1886-0400 Digital Angle Finder Mag Vgroove 1 Flacon | AF7LHU 21XK38 1886-04000.1 gradeAluminiu2"€254.86
Găsitor de unghi digital JOHNSON 1750-1000 10 inch Aluminiu | AF7LHW 21XK40 1750-1000+/-0.15 gradeAluminiu2 "x 10"€103.00
JOHNSON 1886-0000 Digital Angle Finder Magnetic 2 Button | AF7LJE 21XK30 1886-00000.1 grade @ 0 grade și 90 de grade; toate celelalte unghiuri 0.2 gradeAluminiu2"€86.25
JOHNSON 1888-0700 Detector de unghi digital din oțel inoxidabil 7 inch lungime | AF7LJF 21XK31 1888-07000.1 gradeOţel inoxidabil7 "x 1-3 / 8"€74.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON 1750-1200 Digital Angle Finder 12 inch Aluminiu
€116.72 /unitate