ALTRONIX Surse de alimentare / încărcătoare cu ieșire triplă, 60 Hz


Filtru
Baterii necesare: Nu , Finalizarea: Gri , Frecvența de intrare: 60 Hz , Tensiune de intrare: 115 VAC , Material: Oţel , Număr de ieșiri: 5 VDC / 12 VDC / 24 VDC , Subcategorie: Alimentare / Încărcător , Tip: Alimentare / încărcător triplu de tensiune , Tensiune de ieșire: 5 VDC / 12 VDC / 24 VDC
StilModelAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Lățimea carcasei (în.)ArticolIesire de curentPreț (ex. TVA)
A
AL400UL3
3.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A Ieșire simultană5 VDC / 12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A€700.74
B
AL600UL3
3.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A Ieșire simultană5 VDC / 12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A€924.81
C
AL400UL3X
4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A Ieșire simultană5 VDC / 12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A€733.33
C
AL600UL3X
4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A Ieșire simultană5 VDC / 12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A€953.35

Surse de alimentare / încărcătoare cu ieșire triplă, 60 Hz

Sursele de alimentare/încărcătoare cu trei ieșiri Altronix sunt utilizate cu sistemele de control al accesului și accesoriile și convertesc tensiunea de intrare de 115VAC / 60 Hz în trei tensiuni de ieșire reglate individual cu PTC, 5VDC, 12VDC și 24VDC. Acestea au o construcție din oțel pentru a rezista la coroziune și sunt compatibile cu bateriile sigilate, cu plumb acid sau gel. Aceste încărcătoare listate UL au afișaje pentru procentajul bateriei și oferă supraveghere a bateriei scăzute prin contactele din formularul C pentru a declanșa dispozitive de raportare sau semnalizare. Ele previn defecțiunile de curent alternativ din cauza supratensiunii și supracurentului și sunt integrate cu indicatoare LED, indicând ieșirile DC declanșate și funcționează la temperaturi cuprinse între 0 grade Celsius și 49 grade Celsius. Variantele sunt disponibile la adâncimi de carcasă de 3.25 și 4.50 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?