Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Încărcător pentru surse de alimentare ALTRONIX AL400UL3X 60 Hz, carcasă BC400, montare pe perete | AD9KKW 4TEN6

ALTRONIX AL400UL3X încărcător sursă de alimentare 60 Hz, carcasă BC400, montare pe perete

În stoc
Articol: AD9KKW Model: AL400UL3XCrucea Ref: 4TEN6
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
€733.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolP / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A Ieșire simultană
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)4.50
Înălțimea incintei (în.)15.5
Lățimea carcasei (în.)12.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate5 VDC / 12 VDC / 24 VDC
Iesire de curent5 VDC / 12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAlimentare / încărcător triplu de tensiune
Ieșire de tensiune5 VDC / 12 VDC / 24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.77
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Lățimea carcasei (în.)ArticolIesire de curentPreț
Încărcător cu sursă de alimentare cu trei ieșiri ALTRONIX AL400UL3, clasa 2 | AD9KKV 4TEN5 AL400UL33.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A Ieșire simultană5 VDC / 12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A€700.75
ALTRONIX AL600UL3 Încărcător cu sursă de alimentare nominală clasa 2, 115 VCA, ieșire triplă | AD9KLM 4TER4 AL600UL33.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A Ieșire simultană5 VDC / 12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A€924.82
Încărcător de alimentare ALTRONIX AL600UL3X, 3 ieșiri PTC Clasa 2, 5/12/24VDC @ 3A | AD9KLN 4TER5 AL600UL3X4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A Ieșire simultană5 VDC / 12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A€953.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX AL400UL3X încărcător sursă de alimentare 60 Hz, carcasă BC400, montare pe perete
€733.33 /unitate