GEORG FISCHER Cuplaj reducător, CPVC, gri


Filtru
Material corp: CPVC , Culoare: Gri , Certificare verde sau altă recunoaștere: RoHS , Program: 80
StilModelTip conexiunePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
9830-131
FNPT x FNPT150 psi176 grade F1 "x 3/4"€35.78
A
9830-072
FNPT x FNPT150 psi176 grade F1 / 2 "x 1 / 4"€32.78
A
9830-073
FNPT x FNPT150 psi176 grade F1 / 2 "x 3 / 8"€32.87
A
9830-101
FNPT x FNPT150 psi176 grade F3 / 4 "x 1 / 2"€30.68
A
9830-211
FNPT x FNPT150 psi176 grade F1-1 / 2 "x 1"€67.72
B
9829-250
Priză404 psi@73 grade F210 grade F2 "x 1-1 / 4"€75.56
B
9829-249
Priză404 psi@73 grade F210 grade F2 "x 1"€74.58
B
9829-131
Priză630 psi@73 grade F210 grade F1 "x 3/4"€24.84
B
9829-422
Priză324 psi@73 grade F210 grade F4 "x 3"€178.03
B
9829-338
Priză375 psi@73 grade F210 grade F3 "x 2"€149.82
B
9829-291
Priză425 psi@73 grade F210 grade F2-1/2" x 1-1/2"€73.40
B
9829-420FB
Priză324 psi@73 grade F210 grade F4 "x 2"€197.72
B
9829-212
Priză471 psi@73 grade F210 grade F1-1/2" x 1-1/4"€53.01
B
9829-101
Priză688 psi@73 grade F210 grade F3 / 4 "x 1 / 2"€18.17
B
9829-247FB
Priză404 psi@73 grade F210 grade F2 "x 1/2"€72.69
B
9829-209FB
Priză471 psi@73 grade F210 grade F1-1/2" x 1/2"€60.30
B
9829-251
Priză404 psi@73 grade F210 grade F2 "x 1-1 / 2"€69.59
B
9829-211
Priză471 psi@73 grade F210 grade F1-1 / 2 "x 1"€55.17
B
9829-210FB
Priză471 psi@73 grade F210 grade F1-1/2" x 3/4"€57.16
B
9829-130
Priză630 psi@73 grade F210 grade F1 "x 1/2"€25.19

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?