Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9829-291 Cuplaj de reducere Cpvc 2-1/2 x 1-1/2 inch | AC2ZYH 2PLP3

GEORG FISCHER 9829-291 Cuplaj reducător Cpvc 2-1 / 2 x 1-1 / 2 inch

În stoc
Element: AC2ZYH Model: 9829-291Crucea Ref: 2PLP3
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
€76.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea cuplajului
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiunePriză
Presiune maximă425 psi@73 grade F
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea conductei2-1/2" x 1-1/2"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9829-338 Cuplaj de reducere Cpvc 80 3 x 2 inch | AB3UXZ 1VGL4 9829-338Priză375 psi@73 grade F210 grade F3 "x 2"€152.50
GF PIPING SYSTEMS 9829-420FB Cuplaj de reducere Cpvc 80 4 x 2 inch | AB3UYB 1VGL6 9829-420FBPriză324 psi@73 grade F210 grade F4 "x 2"€202.76
GF PIPING SYSTEMS 9829-422 Cuplaj de reducere Cpvc 80 4 x 3 inch | AB3UYD 1VGL8 9829-422Priză324 psi@73 grade F210 grade F4 "x 3"€178.77
GF PIPING SYSTEMS 9829-101 Cuplaj de reducere Cpvc 80 3/4 x 1/2 inch | AC2ZXW 2PLL9 9829-101Priză688 psi@73 grade F210 grade F3 / 4 "x 1 / 2"€17.44
GF PIPING SYSTEMS 9829-130 Cuplaj de reducere Cpvc 80 1 x 1/2 inch | AC2ZXX 2PLN1 9829-130Priză630 psi@73 grade F210 grade F1 "x 1/2"€25.75
GF PIPING SYSTEMS 9829-131 Cuplaj de reducere Cpvc 80 1 x 3/4 inch | AC2ZXY 2PLN2 9829-131Priză630 psi@73 grade F210 grade F1 "x 3/4"€24.22
GF PIPING SYSTEMS 9829-209FB Cuplaj de reducere Cpvc 1-1/2 x 1/2 inch | AC2ZXZ 2PLN3 9829-209FBPriză471 psi@73 grade F210 grade F1-1/2" x 1/2"€56.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9829-291 Cuplaj reducător Cpvc 2-1 / 2 x 1-1 / 2 inch
€76.91 /unitate