Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9830-131 Cuplaj de reducere Cpvc 80 1 x 3/4 inch Fnpt | AF7RCQ 22JZ51

GEORG FISCHER 9830-131 Reducerea cuplajului Cpvc 80 1 x 3/4 inch Fnpt

În stoc
Articol: AF7RCQ Model: 9830-131Crucea Ref: 22JZ51
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
€34.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea cuplajului
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.176 grade F
Dimensiunea conductei1 "x 3/4"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9829-338 Cuplaj de reducere Cpvc 80 3 x 2 inch | AB3UXZ 1VGL4 9829-338Priză375 psi@73 grade F210 grade F3 "x 2"€152.50
GF PIPING SYSTEMS 9829-420FB Cuplaj de reducere Cpvc 80 4 x 2 inch | AB3UYB 1VGL6 9829-420FBPriză324 psi@73 grade F210 grade F4 "x 2"€202.76
GF PIPING SYSTEMS 9829-422 Cuplaj de reducere Cpvc 80 4 x 3 inch | AB3UYD 1VGL8 9829-422Priză324 psi@73 grade F210 grade F4 "x 3"€178.77
GF PIPING SYSTEMS 9829-101 Cuplaj de reducere Cpvc 80 3/4 x 1/2 inch | AC2ZXW 2PLL9 9829-101Priză688 psi@73 grade F210 grade F3 / 4 "x 1 / 2"€17.44
GF PIPING SYSTEMS 9829-130 Cuplaj de reducere Cpvc 80 1 x 1/2 inch | AC2ZXX 2PLN1 9829-130Priză630 psi@73 grade F210 grade F1 "x 1/2"€25.75
GF PIPING SYSTEMS 9829-131 Cuplaj de reducere Cpvc 80 1 x 3/4 inch | AC2ZXY 2PLN2 9829-131Priză630 psi@73 grade F210 grade F1 "x 3/4"€24.22
GF PIPING SYSTEMS 9829-209FB Cuplaj de reducere Cpvc 1-1/2 x 1/2 inch | AC2ZXZ 2PLN3 9829-209FBPriză471 psi@73 grade F210 grade F1-1/2" x 1/2"€56.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9830-131 Reducerea cuplajului Cpvc 80 1 x 3/4 inch Fnpt
€34.05 /unitate