Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON 1886-0300 Digital Angle Finder Magnetic V-groove | AF7LHT 21XK37

JOHNSON 1886-0300 Digital Angle Finder Canelură magnetică în V

În stoc
Element: AF7LHT Model: 1886-0300Crucea Ref: 21XK37

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€243.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGăsitorul de unghi digital
Acuratete0.1 grade
AfişaLCD
Material carcasăAluminiu
Tip de magnetPamant rar
Raza de masurareGradele 0 la grade 180
Număr de flacoane de nivel0
Număr de magneți2
Număr de flacoane cu plumb0
Sursa de putereBaterie litiu 3V
Mărimea2"
Materialul pentru fiole-
Tip flacon-

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.261
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS9031808080

Variante de produs

ProdusModelAcurateteMaterial carcasăMărimeaPreț
JOHNSON 1886-0100 Digital Angle Finder Magnetic 2 Button | AB6LJB 21XK29 1886-01000.1 gradeAluminiu2"€104.02
JOHNSON 1886-0200 Găsitor digital de unghi magnetic 3 butoane | AB6LJD 21XK36 1886-02000.1 gradeAluminiu2"€205.68
JOHNSON 1886-0400 Digital Angle Finder Mag Vgroove 1 Flacon | AF7LHU 21XK38 1886-04000.1 gradeAluminiu2"€254.86
JOHNSON 1750-1200 Detector de unghi digital 12 inch Aluminiu | AF7LHV 21XK39 1750-1200+/-0.15 gradeAluminiu2 "x 12"€116.72
Găsitor de unghi digital JOHNSON 1750-1000 10 inch Aluminiu | AF7LHW 21XK40 1750-1000+/-0.15 gradeAluminiu2 "x 10"€103.00
JOHNSON 1886-0000 Digital Angle Finder Magnetic 2 Button | AF7LJE 21XK30 1886-00000.1 grade @ 0 grade și 90 de grade; toate celelalte unghiuri 0.2 gradeAluminiu2"€86.25
JOHNSON 1888-0700 Detector de unghi digital din oțel inoxidabil 7 inch lungime | AF7LJF 21XK31 1888-07000.1 gradeOţel inoxidabil7 "x 1-3 / 8"€74.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON 1886-0300 Digital Angle Finder Canelură magnetică în V
€243.21 /unitate