Demaroare magnetice cu suprasarcină electronică

Filtru

SQUARE D -

Demaror de motor magnetic în stil NEMA, fără inversare

StilModelHP @ 3 fază - 230VAmplificatoare ACFormular de contact auxiliarHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VHzPreț (ex. TVA)
A8536SAG12V02H30S1.591NO1.522250/60€900.55
B8536SAO12V02H30S1.591NO1.522250/60€829.45
A8536SAG12V06H301.591NO1.522250/60€900.55
A8536SAG12V08H301.591NO1.522260€900.55
C8536SBO2V03H303181NC / 1NO355550/60€980.64
C8536SBO2V02H30S3181NO355550/60€917.88
D8536SBG2V06H303181NO355550/60€1,123.95
D8536SBG2V08H303181NO355560€1,123.95
C8536SBO2V06H303181NO355550/60€980.64
C8536SBO2V08H303181NO355560€980.64
D8536SBG2V02H30S3181NO355550/60€1,485.20
D8536SBG2V03H303181NO355550/60€1,123.95
D8536SCG3V08H307.5271NO7.510101060€1,483.84
C8536SCO3V03H307.5271NO7.510101050/60€1,134.25
C8536SCO3V06H307.5271NO7.510101050/60€1,134.25
C8536SCO3V08H307.5271NO7.510101060€962.43
D8536SCG3V06H307.5271NO7.510101050/60€1,083.59
E8536SCO3V02H30S7.5271NO7.510101050/60€962.43
D8536SCG3V02H30S7.5271NO7.510101050/60€1,662.14
D8536SCG3V03H307.5271NO7.510101050/60€1,083.59
D8536SDG1V08H3015451NO1525252560€1,899.46
D8536SDG1V03H3015451NO1525252550/60€1,899.46
D8536SDG1V02H30S15451NO1525252550/60€1,899.46
D8536SDG1V06H3015451NO1525252550/60€1,899.46
C8536SDO1V03H3015451NO1525252550/60€1,916.96
StilModelHP @ 3 fază - 240VAmplificatoare ACVolți bobinăHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VSetare amplificator releu suprasarcinăHP @ 1 fază - 120VPreț (ex. TVA)
ALUB12312600 VAC7.57.510Până la 12A1.5€472.99
ALUB321032120 până la 600 VAC202025Până la 32A2€667.19
StilModelHP @ 3 fază - 240VAmplificatoare ACVolți bobinăHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VSetare amplificator releu suprasarcinăHP @ 1 fază - 120VPreț (ex. TVA)
ALU2B12FU312110 până la 240 VAC / DC7.57.510Până la 12A1.5€865.62
ALU2B12B31224 VAC7.57.510Până la 12A1.5€875.61
ALU2B32B103224 VAC202025Până la 32A2€1,277.14
ALU2B32FU1032110 până la 240 VAC / DC202025Până la 32A2€1,296.40
DAYTON -

Demaroare de motoare magnetice în stil IEC

Demaroarele magnetice Dayton IEC sunt întrerupătoare gestionate electromagnetic care oferă o funcție sigură de pornire și oprire pentru motoare. Ele oferă protecție superioară și întrerupere automată în cazul unei căderi de curent. Aceste dispozitive sunt prevăzute cu un ansamblu de releu de suprasarcină adaptabil și cuprind un format modular cu o unitate de control și bază de alimentare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste demaroare de motor magnetice IEC, disponibile în tipuri de carcase NEMA 1 și NEMA 4X pe Raptor Supplies.

StilModelHP @ 3 fază - 208VAmplificatoare ACAdâncimeHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VPreț (ex. TVA)
A6PXF211 la 55.85 "11333€1,905.31
B6PXF811 la 56.43 "11333€2,565.70
B6PXF511 la 55.85 "11333€1,853.58
A6PXG111 la 56.43 "11333€2,537.08
C45C0661/22 la 45.5 "51/21011.5€721.14
D45C04938 la 125.5 "55101010€1,789.99
E45C061514 la 185.5 "10320515€1,971.66
A6PXF354 la 205.85 "55101015€2,085.22
B6PXF654 la 206.43 "55101015€2,005.60
A6PXG254 la 206.43 "55101015€2,627.33
B6PXF954 la 206.43 "55101015€2,299.37
A6PXF4109 la 456.43 "1515303040€2,827.89
B6PXG0109 la 456.43 "1515303040€3,439.62
B6PXF7109 la 456.43 "1515303040€2,873.03
A6PXG3109 la 456.43 "1515303040€3,444.61
GENERAL ELECTRIC -

Demaror de motor magnetic în stil NEMA, fără inversare

StilModelHP @ 3 fază - 208VAmplificatoare ACVolți bobinăHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VPreț (ex. TVA)
ACR306C10200XAAAAG7.56.5 la 13.5120 VAC7.51.51010-€859.02
BCR306C10300XAAAAG7.56.5 la 13.5240 VAC7.51.5101010€859.02
CCR306C00400XAAAAG7.56.5 la 13.5480 VAC7.51.5101010€821.43
CCR306C10400XAAAAG7.56.5 la 13.5480 VAC7.51.5101010€859.02
ACR306C00200XAAAAG7.56.5 la 13.5120 VAC7.51.51010-€821.43
CCR306C00300XAAAAG7.56.5 la 13.5240 VAC7.51.5101010€821.43
ACR306D00200XAAAAJ1025 la 50120 VAC15152525-€1,425.66
DCR306D00400XAAAAJ1025 la 50480 VAC1515252525€1,425.66
DCR306D00300XAAAAJ1025 la 50240 VAC1515252525€1,425.66
ACR306E00200XAAAAL2535 la 70120 VAC30305050-€2,105.11
ECR306E00300XAAAAL2535 la 70240 VAC3030505050€2,453.61
ECR306E00400XAAAAL2535 la 70480 VAC3030505050€2,252.28
ACR306F00400XAAAAM40135480 VAC5050100100100€3,289.67
ACR306F00300XAAAAM40135240 VAC5050100100100€4,922.04
ACR306F00200XAAAAM40135120 VAC5050100100-€4,922.12
SQUARE D -

Demaror de motor magnetic în stil NEMA, inversor

StilModelHP @ 3 fază - 480VAmplificatoare ACAdâncimeHP @ 3 fază - 575VDimensiunea NEMASetare amplificator releu suprasarcinăLăţimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A8736SAO16V02H30S295.31 "2003 la 9A7.13 "6.91 "€1,560.06
B8736SBO4V02H30S5187.2 "506 la 18A5.3 "7"€1,822.87
C8736SCO8V02H30S10277.2 "1019 la 27A5.3 "7"€2,115.54
B8736SDO2V02H30S25459"25215 la 45A6"8.5 "€4,704.77
B8736SEO2V02H30S50907"50330 la 90A12.72 "7.97 "€6,303.40
D8736SFO3V02H30S1001357"100445 la 135A14.25 "11.69 "€14,361.60
SCHNEIDER ELECTRIC -

Demaror motor NEMA 120VAC fără inversare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
T36DN13G7SAF6MRM€1,666.24
SQUARE D -

Demaror motor magnetic Nema, bobină 120 Vca, 9 până la 27 amperi releu de suprasarcină

ModelArticolPreț (ex. TVA)
8736SCG8V02H30SCH6MVY€2,266.17
EATON -

Mărimea 1 An19 Kit de modernizare competitiv pentru pornire

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AN19DN0A5E020-CRKBJ7JDY€1,104.59

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?