GENERAL ELECTRIC CR306E00300XAAAAL Starter Motor Magnetic Nema 240vac 3p | AF2LUJ 6VDJ2

GENERAL ELECTRIC CR306E00300XAAAAL Starter motor magnetic Nema 240vac 3p

În stoc
Articol: AF2LUJ Model: CR306E00300XAAAALCrucea Ref: 6VDJ2

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,453.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC35 la 70
Formular de contact auxiliar1NO
Volți bobină240 VAC
Adâncime6.500 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime11.62 "
HP @ 1 fază - 120V7.5
HP @ 1 fază - 230V15
HP @ 3 fază - 208V25
HP @ 3 fază - 230V30
HP @ 3 fază - 240V30
HP @ 3 fază - 460V50
HP @ 3 fază - 480V50
HP @ 3 fază - 575V50
Hz50/60
Dimensiunea NEMA3
Număr de poli3
Setare amplificator releu suprasarcină35 la 70A
Tip demarorStilul NEMA
Lăţime6.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.9325
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8536504000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 208VAmplificatoare ACVolți bobinăHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VPreț
GENERAL ELECTRIC CR306C00200XAAAAG Motor Starter Magnetic Nema 120vac 3p | AE7UZQ 6ANE7 CR306C00200XAAAAG7.56.5 la 13.5120 VAC7.51.51010-€821.42
GENERAL ELECTRIC CR306C10200XAAAAG Motor Starter Magnetic Nema 120vac 3p | AE7UZT 6ANE9 CR306C10200XAAAAG7.56.5 la 13.5120 VAC7.51.51010-€859.02
GENERAL ELECTRIC CR306D00200XAAAAJ Motor Starter Magnetic Nema 120vac 3p | AE7UZW 6ANF2 CR306D00200XAAAAJ1025 la 50120 VAC15152525-€1,425.66
GENERAL ELECTRIC CR306E00200XAAAAL Starter Motor Magnetic Nema 120vac 3p | AE7VAA 6ANF6 CR306E00200XAAAAL2535 la 70120 VAC30305050-€2,105.11
GENERAL ELECTRIC CR306F00200XAAAAM Motor Starter Magnetic Nema 120v 3p 135a | AE7VAC 6ANF8 CR306F00200XAAAAM40135120 VAC5050100100-€4,922.12
GENERAL ELECTRIC CR306C00300XAAAAG Motor Starter Magnetic Nema 240vac 3p | AF2LUG 6VDJ0 CR306C00300XAAAAG7.56.5 la 13.5240 VAC7.51.5101010€821.42
GENERAL ELECTRIC CR306D00300XAAAAJ Motor Starter Magnetic Nema 240vac 3p | AF2LUH 6VDJ1 CR306D00300XAAAAJ1025 la 50240 VAC1515252525€1,425.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306E00300XAAAAL Starter motor magnetic Nema 240vac 3p
€2,453.60 /unitate