Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC CR306C10400XAAAAG Motor Starter Magnetic Nema 480vac 3p | AF2LVQ 6VDN1

GENERAL ELECTRIC CR306C10400XAAAAG Demaror motor magnetic Nema 480vac 3p

În stoc
Element: AF2LVQ Model: CR306C10400XAAAAGCrucea Ref: 6VDN1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€859.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC6.5 la 13.5
Formular de contact auxiliar1NO
Volți bobină480 VAC
Adâncime3.94 "
Tip de carcasăNEMA 1
Înălţime7"
HP @ 1 fază - 120V2
HP @ 1 fază - 230V3
HP @ 3 fază - 208V7.5
HP @ 3 fază - 230V7.5
HP @ 3 fază - 240V1.5
HP @ 3 fază - 460V10
HP @ 3 fază - 480V10
HP @ 3 fază - 575V10
Hz50/60
Dimensiunea NEMA1
Număr de poli3
Setare amplificator releu suprasarcină6.5 la 13.5A
Tip demarorStilul NEMA
Lăţime3.71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.33
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8536504000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 208VAmplificatoare ACVolți bobinăHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VPreț
GENERAL ELECTRIC CR306C00200XAAAAG Motor Starter Magnetic Nema 120vac 3p | AE7UZQ 6ANE7 CR306C00200XAAAAG7.56.5 la 13.5120 VAC7.51.51010-€821.42
GENERAL ELECTRIC CR306C10200XAAAAG Motor Starter Magnetic Nema 120vac 3p | AE7UZT 6ANE9 CR306C10200XAAAAG7.56.5 la 13.5120 VAC7.51.51010-€859.02
GENERAL ELECTRIC CR306D00200XAAAAJ Motor Starter Magnetic Nema 120vac 3p | AE7UZW 6ANF2 CR306D00200XAAAAJ1025 la 50120 VAC15152525-€1,425.66
GENERAL ELECTRIC CR306E00200XAAAAL Starter Motor Magnetic Nema 120vac 3p | AE7VAA 6ANF6 CR306E00200XAAAAL2535 la 70120 VAC30305050-€2,105.11
GENERAL ELECTRIC CR306F00200XAAAAM Motor Starter Magnetic Nema 120v 3p 135a | AE7VAC 6ANF8 CR306F00200XAAAAM40135120 VAC5050100100-€4,922.12
GENERAL ELECTRIC CR306C00300XAAAAG Motor Starter Magnetic Nema 240vac 3p | AF2LUG 6VDJ0 CR306C00300XAAAAG7.56.5 la 13.5240 VAC7.51.5101010€821.42
GENERAL ELECTRIC CR306D00300XAAAAJ Motor Starter Magnetic Nema 240vac 3p | AF2LUH 6VDJ1 CR306D00300XAAAAJ1025 la 50240 VAC1515252525€1,425.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306C10400XAAAAG Demaror motor magnetic Nema 480vac 3p
€859.02 /unitate