SQUARE D 8736SFO3V02H30S Motor Starter Magnetic Nema 120v 45-135a | AF9HWZ 2MMG7

SQUARE D 8736SFO3V02H30S Demaror motor magnetic Nema 120v 45-135a

În stoc
Articol: AF9HWZ Model: 8736SFO3V02H30SCrucea Ref: 2MMG7

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,361.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneInversarea
Amplificatoare AC135
Formular de contact auxiliar1NO
Volți bobină120 VAC
Adâncime7"
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime11.69 "
HP @ 3 fază - 208V40
HP @ 3 fază - 230V50
HP @ 3 fază - 240V50
HP @ 3 fază - 460V100
HP @ 3 fază - 480V100
HP @ 3 fază - 575V100
Hz50/60
Dimensiunea NEMA4
Număr de poli3
Setare amplificator releu suprasarcină45 la 135A
Tip demarorStilul NEMA
Lăţime14.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.3
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)36.2
Lățimea navei (cm)29.68
Codul HS8536504000

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 480VAmplificatoare ACAdâncimeHP @ 3 fază - 575VDimensiunea NEMASetare amplificator releu suprasarcinăLăţimeÎnălţimePreț
SQUARE D 8736SAO16V02H30S Motor Starter Magnetic Nema 120vac 3-9a | AF7JBB 21ET58 8736SAO16V02H30S295.31 "2003 la 9A7.13 "6.91 "€1,560.07
SQUARE D 8736SEO2V02H30S Starter Motor Magnetic Nema 120v 30-90a | AF9HWY 2MMG4 8736SEO2V02H30S50907"50330 la 90A12.72 "7.97 "€6,303.40
SQUARE D 8736SBO4V02H30S Motor Starter Magnetic Nema 120vac 6-18a | AG7DAX 5F179 8736SBO4V02H30S5187.2 "5-6 la 18A5.3 "7"€1,822.87
SQUARE D 8736SCO8V02H30S Motor Starter Magnetic Nema 120vac 9-27a | AG7 ZIUA 5F195 8736SCO8V02H30S10277.2 "1019 la 27A5.3 "7"€2,115.54
SQUARE D 8736SDO2V02H30S Motor Starter Magnetic Nema 120v 15-45a | AG7DAZ 5F331 8736SDO2V02H30S25459"25215 la 45A6"8.5 "€4,704.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8736SFO3V02H30S Demaror motor magnetic Nema 120v 45-135a
€14,361.61 /unitate