A B Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: NEMA Premium eficient , Carcasa: TEFC , Cadru: 254TC , Material cadru: Aluminiu turnat , Marimea ramei: 145TC , Amperi la sarcină completă: 37.5/18.8 , Clasa de izolare: F , Invertor nominal: Nu , Lungime mai puțin arbore: 20.25 " , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , Montare: C-Face fără picioare , RPM plăcuță: 1775 , Eficiență nominală: 88.5% , Orientare: Orizontală , Lungime totală: 24 " , Faza: 3 , RPM: 3600 , Grup RPM: 1701-1800 , Interval RPM: 1701-1800 , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 1.625 " , Lungimea axului: 3.75 " , Voltaj: 230/460