KTI Chei cu clichet


Filtru
Finish: Poloneză completă , Cap flexibil: Nu , Material: Chrome Vanadiu Steel , Min. Arc Swing: 5 grade , Număr de dinți angrenați: 72 , Număr de puncte: 12 , Decalaj: 15 grade , inversare: Da , SAE sau metric: SAE , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare) , Stil cheie: Combinație
StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
KTI-45914
6.5 "€22.63
A
KTI-45912
6.25 "€24.97
B
KTI-45916
7"€30.59
C
KTI-45918
7.25 "€32.06
A
KTI-45920
8"€37.69
D
KTI-45922
8.75 "€32.51
A
KTI-45924
9.75 "€39.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?