Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KTI KTI -45922 Dimensiunea capului cheii cu clichet 11/16 inch

În stoc
Articol: AH7LWE Model: KTI-45922Crucea Ref: 36WC15
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
€32.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibilNu
Mărimea capului11 / 16 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală8.75 "
InversareaDa
SAE sau MetricSAE
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieCombinație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.99
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)5.96
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
KTI KTI-45912 Dimensiunea capului cheii cu clichet 3/8 inch | AH7LVZ 36WC10 KTI-459126.25 "€24.96
KTI KTI-45914 Dimensiunea capului cheii cu clichet 7/16 inch | AH7LWA 36WC11 KTI-459146.5 "€22.63
KTI KTI-45916 Dimensiunea capului cheii cu clichet 1/2 inch | AH7LWB 36WC12 KTI-459167"€30.59
KTI KTI-45918 Dimensiunea capului cheii cu clichet 9/16 inch | AH7LWC 36WC13 KTI-459187.25 "€32.07
KTI KTI-45920 Dimensiunea capului cheii cu clichet 5/8 inch | AH7LWD 36WC14 KTI-459208"€37.69
KTI KTI-45924 Dimensiunea capului cheii cu clichet 3/4 inch | AH7LWF 36WC16 KTI-459249.75 "€39.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KTI KTI -45922 Dimensiunea capului cheii cu clichet 11/16 inch
€32.51 /unitate