RED HAT Electrovană pentru aer și combustibil


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: 32 de grade până la 125 de grade F , Materialul corpului: Aluminiu , Clasa de izolare a bobinei: F , Hz: 50/60 , Max. Temperatura fluidului: 125 grade F , Min. Diferența de presiune de funcționare: 0 psi , Material de etanșare: BNR , Design supapă: 2-Way / 2-Position , Voltaj: 110 / 120 VAC
StilModelInălțime totalăBtuHLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiConfigurare supapăWattsPreț (ex. TVA)
A
EF8215G030
4 15 / 16 "247,5003-21/32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "În mod normal închis10.1€585.97
A
8215G030
4 15 / 16 "247,5003-21/32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "În mod normal închis10.1€351.98
A
8215G010
4.031 "183,0003-15/32 "2.75 "2 23 / 64 "3 / 8 "În mod normal închis10.1€359.85
A
8215G020
4.031 "238,5003-15/32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "În mod normal închis10.1€334.27
A
8215G033
4.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "În mod normal Deschis10.1€593.83
B
8215C053CSA
6 11 / 16 "1,191,7503.625 "5"5.375 "1"În mod normal Deschis15.4€951.70
B
8215C063CSA
6 11 / 16 "1,793,2503.625 "5"5.375 "1.25 "În mod normal Deschis15.4€1,097.22
C
8215B060CSA
6 13 / 16 "1,730,0005-17/32 "5"5.375 "1.25 "În mod normal închis15.4€676.41
C
8215B070CSA
6 13 / 16 "1,900,0005-17/32 "5"5.375 "1.5 "În mod normal închis15.4€762.95
C
8215B050CSA
6 13 / 16 "1,119,0005-15/32 "5"5.375 "1"În mod normal închis15.4€660.69
B
8215C073CSA
6 13 / 16 "1,988,2503-9/16 "5"5.375 "1.5 "În mod normal Deschis15.4€1,266.32
C
8215B080CSA
7 13 / 32 "3,251,0005-29/32 "6 3 / 32 "6 13 / 16 "2"În mod normal închis15.4€1,120.80
B
8215C083CSA
7 47 / 64 "3,100,0003-13/16 "6 3 / 32 "6 5 / 16 "2"În mod normal Deschis15.4€1,604.56
C
8215A040CSA
10.25 "7,430,0007-29/32 "7 25 / 32 "7 51 / 64 "3"În mod normal închis28.2€2,261.78

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?