RED HAT 8215A040CSA solenoid gaz combustibil Nc 3in. 138 Cv Aluminiu | AD8LYY 4KY47

RED HAT 8215A040CSA solenoid gaz combustibil Nc 3in. 138 Cv Aluminiu

În stoc
Element: AD8LYY Model: 8215A040CSACrucea Ref: 4KY47

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,261.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovană pentru aer și combustibil
Temperatura ambientală. Gamă32 de grade până la 125 de grade F
Material corpAluminiu
BtuH7,430,000
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului7-29/32 "
Coeficientul de volum138
Carcasă bobinăUz general fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electriceConductă de 1/2 "cu cabluri de 18"
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului125 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul1
Orificiu Dia.3"
Inălțime totală10.25 "
Lungime totală7 25 / 32 "
Lățimea totală7 51 / 64 "
Dimensiunea conductei3"
Material sigiliuBNR
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj110 / 120 VAC
Watts28.2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.12
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăBtuHLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiConfigurare supapăWattsPreț
RED HAT 8215G010 Solenoid gaz combustibil Nc 3/8in. 3.4 Cv Aluminiu | AD8LYQ 4KY40 8215G0104.031 "183,0003-15/32 "2.75 "2 23 / 64 "3 / 8 "În mod normal închis10.1€359.85
RED HAT 8215G020 Solenoid de gaz combustibil Nc 1/2in. 4.4 Cv Aluminiu | AD8LYR 4KY41 8215G0204.031 "238,5003-15/32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "În mod normal închis10.1€334.27
RED HAT 8215G030 Solenoid gaz combustibil Nc 3/4in. 5.1 Cv Aluminiu | AD8LYT 4KY42 8215G0304 15 / 16 "247,5003-21/32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "În mod normal închis10.1€351.98
RED HAT 8215B050CSA solenoid gaz combustibil Nc 1in. 21 Cv Aluminiu | AD8LYU 4KY43 8215B050CSA6 13 / 16 "1,119,0005-15/32 "5"5.375 "1"În mod normal închis15.4€660.70
RED HAT 8215B060CSA Combustibil Gaz Solenoid Nc 1-1/4in. 32 Cv Aluminiu | AD8LYV 4KY44 8215B060CSA6 13 / 16 "1,730,0005-17/32 "5"5.375 "1.25 "În mod normal închis15.4€676.41
RED HAT 8215B070CSA solenoid gaz combustibil Nc 1-1/2in. 35 Cv Aluminiu | AD8LYW 4KY45 8215B070CSA6 13 / 16 "1,900,0005-17/32 "5"5.375 "1.5 "În mod normal închis15.4€762.95
RED HAT 8215B080CSA solenoid gaz combustibil Nc 2in. 60 Cv Aluminiu | AD8LYX 4KY46 8215B080CSA7 13 / 32 "3,251,0005-29/32 "6 3 / 32 "6 13 / 16 "2"În mod normal închis15.4€1,120.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT 8215A040CSA solenoid gaz combustibil Nc 3in. 138 Cv Aluminiu
€2,261.78 /unitate