RED HAT

Filtru

Sanitar

Pneumatică

Ungere

Sanitar Filtru

Electrovane și bobineVezi tot

  • Supape electromagnetice pentru ulei și apă

    Prezintă o configurație de supapă normal închisă, potrivită pentru utilizare cu aer, gaze inerte și apă potabilă. Proiectat pentru controlul condițiilor de reflux, amestecarea sau distribuirea lichidelor de proces sau acționând ca supape de închidere și eliberare în aplicații de transfer și depozitare chimice

  • Supape piston cu corp unghiular

    Echipat cu un arbore din oțel inoxidabil laminat la rece, garnitură de tijă cu arc și ștergător de arbore din fluoroelastomer rezistent la căldură. Folosit împreună cu o supapă solenoidală de 120 V, 60 Hz pentru a gestiona apa, nămolurile ușoare și aburul

  • Electrovanele criogenice

    Proiectat pentru manipularea fluidelor criogenice, inclusiv azot lichid, argon și oxigen. Dispuneți de o configurație normal închisă care se deschide atunci când este alimentată și invers. Poate fi instalat în instalații care se ocupă de alimente congelate și servicii de conservare craniană / genetică

  • Electrovanele pentru păcură și gaz

    Folosit pentru a controla pilotul sistemului de ardere și sistemele de oprire a combustibilului liniei principale. Ideal pentru instalații interioare și exterioare. Prezintă un design rezistent la explozie pentru a preveni pericolele cauzate de gaze inflamabile sau praf combustibil

  • Electrovane pilot

    Solenoizi servo-asistați proiectați să utilizeze presiunea diferențială a mediului peste porturile supapei pentru a deschide și închide ansamblurile. Dispune de conexiuni interne NPT (pe modelele selectate) pentru a facilita conductele în linie

  • Bobine electrovalve

    Transformă energia electrică în mișcare liniară; constau dintr-un fir de cupru (sau aluminiu) înfășurat în jurul unei forme goale (bobină). Poate rezista la temperaturi de până la 180 de grade F. Disponibil în variante de bobine învelite cu bandă și încapsulate (sau turnate)

  • Electrovane cu abur și apă caldă

Robinete de închidereVezi tot

  • Supape de închidere a gazului controlate prin cablu

    Integrat cu un miez din oțel inoxidabil și un arc pentru controlul echipamentelor comerciale și instituționale de gătit. Opriți automat toate sursele de combustibil sau căldură piloților de gaz. Când este închis, poate fi redeschis numai manual

Despre RED HAT

ASCO, cu tehnologia sa de management al energiei Red Hat, este un producător de top de supape solenoide concepute pentru a controla fluxul critic de aer, gaz, apă, ulei și abur. Supapele Red Hat permit atât tensiuni AC, cât și DC, ceea ce le echipează pentru un consum mai bun de energie și o performanță îmbunătățită. Catalogul de electrovalve ASCO cuprinde diferite tipuri de electrovalve aer-ulei și apă, combustibil-pacură și gaz, electrovalve criogenice și pentru abur și apă caldă. Electrovalvele cu trei căi de la ASCO au trei conexiuni de conducte, ceea ce facilitează pornirea și oprirea fluxului. O gamă largă de aceste electrovalve, disponibile în diferite dimensiuni de țevi, poate fi comandată Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă