RED HAT Bobine electrovalve

Transformă energia electrică în mișcare liniară; constau dintr-un fir de cupru (sau aluminiu) înfășurat în jurul unei forme goale (bobină). Poate rezista la temperaturi de până la 180 de grade F. Disponibil în variante de bobine învelite cu bandă și încapsulate (sau turnate)

Filtru

RED HAT -

Bobina electrovalvei

StilModelCarcasă bobinăClasa de izolație a bobineiHzNEMA Rating-ulVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A064982-004-D *Uz general fără cutie de joncțiuneF50/601110 / 120 VAC10.5€313.23
A099257-001-D *Uz general fără cutie de joncțiuneF50/601110 / 120 VAC15.4€457.79
A099257-004-D *Uz general fără cutie de joncțiuneF60124 VAC15.4€454.81
A099257-001-G *Uz general fără cutie de joncțiuneF50/601110 / 120 VAC15.4€626.83
A099216-001-D *Uz general fără cutie de joncțiuneF50/601110 / 120 VAC5€283.97
A064982-001-D *Uz general fără cutie de joncțiuneF50/601110 / 120 VAC15.4€457.79
B238214-032-D *Locație periculoasă Fără cutie de joncțiuneF607, 9120 VAC6.1€681.12
B272614-132-D *Locație periculoasă Fără cutie de joncțiuneF607, 9120 VAC20.1€943.19
B238614-032-D *Locație periculoasă Fără cutie de joncțiuneF607, 9120 VAC10.1€743.08
B238614-132-D *Locație periculoasă Fără cutie de joncțiuneF607, 9120 VAC17.1€661.28
C272610-132-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF601, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC20.1€449.57
B272610-032-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF601, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC16.1€432.30
C272610-005-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF601, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VAC16.1€431.43
D238612-032- *Etanșă fără cutie de joncțiuneF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC10.1€396.68
C238610-132-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC17.1€429.49
C238610-058-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF601, 2, 3, 3S, 4, 4X240 / 60,208-220 / 50 VCA10.1€347.77
A236783-001-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneH601, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VAC30.6€1,840.70
C266763-902-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.3€385.33
B238710-006-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF-1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC11.6€429.49
C238610-005-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF601, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VAC10.1€347.77
C238210-005-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF601, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VAC6.1€185.40
E238212-032- *Etanșă fără cutie de joncțiuneF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.1/8.1€344.21
C238612-132- *Etanșă fără cutie de joncțiuneF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC17.1€464.96
C238210-088-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF601, 2, 3, 3S, 4, 4X480 VAC6.1€314.75
C238210-058-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X220 / 240 VAC6.1/8.1€302.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?