Depozitarea aerului la presiune: 8.5 CFM @ 100 psi , Amperi: 17.2A , Ciclu de funcționare: Continuu , filtrare: 0.5 la 0.7 micron , Debit @ presiune: 8.8 ACFM la 100 psi, 10 acfm la 40 psi , Înălțime: 22 " , HP: 2 CP , Lungime: 46 " , Min. Viața Vane: Ore 50000. , Design carcasa motorului: Răcire completă a ventilatorului , Faza: 1 , Presiune: 110 psi , Protecție: Termic , RPM: 1750 RPM , Voltaj: 115/230V AC , latime: 24 "
Compresoare din seria Twin Air
Compresoarele din seria Air Systems International Twin Air sunt utilizate pentru furnizarea de aer respirabil lucrătorilor din spații închise, furnizând aer pentru unelte și echipamente pneumatice. Aceste compresoare suportă sisteme acționate cu aer în zone îndepărtate, fără acces la o sursă fixă de aer. Acestea dispun de anvelope pneumatice de 10 inchi care permit o portabilitate ușoară și o placă de protecție încorporată pentru a facilita urcarea scărilor, făcându-le potrivite pentru utilizare în diferite medii de lucru. Aceste compresoare din seria Twin Air au un ansamblu de rezervor Twin-Air de 8 galoane care oferă 8.5 picioare cubi de aer de stocare la 110 psi, permițând o alimentare stabilă cu aer chiar și în perioadele de vârf. Sunt echipate cu ieșiri de cuplare în stil Hansen din seria 1 de 2/5000 inch pentru conectarea ușoară la furtunurile de aer.