Compresor de aer AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3EXP, motor antideflagrant de 2 CP, 230/3V AC, trifazic, fără priză | CD3JXR

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Compresor de aer TA-3EXP, motor antideflagrant de 2 CP, 230/3V AC, 3 faze, fără priză

În stoc
Articol: CD6JXR Model: TA-3EXP

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15,030.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer respirator
Depozitarea aerului la presiune8.5 CFM @ 100 psi
amperi17.2A
CicluContinuu
Frecvență60 Hz
Înălţime22 "
HP2 CP
Lungime46 "
Min. Vane LifeOre 50000.
Nivel de zgomotSub 70 dbA @ 3 ft.
Fază1
Presiune110 psi
ProtecţieTermic
RPM1750 RPM
Voltaj115/230V AC
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 100.8
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8414801680
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3 Compresor de aer, 2 CP, 1 fază, 110 psi | AD7FZH 4EDZ9 TA-3Compresor de aer respirator€12,313.63
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-1 Compresor de aer, 115/ 230 V AC 60 Hz, 110 psi | CD6JXM TA-1Compresor de aer respirator€4,519.52
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3-50 Compresor de aer, 110 psi | CD6JXN TA-3-50Compresor de aer respirator€12,604.51
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3EA Compresor de aer, 2 CP, 5000 psi | CD6JXP TA-3EACompresor de aer respirator€12,927.92
Compresor de aer AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3G, aer respirabil de grad D pentru 1 - 2 lucrători, 5.5 psi | CD6JXT TA-3GCompresor de aer respirator€4,536.95
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3T Rezervor de aer portabil pentru pompa | CD6JXU TA-3TCisternă€1,329.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Compresor de aer TA-3EXP, motor antideflagrant de 2 CP, 230/3V AC, 3 faze, fără priză
€15,030.02 /unitate