Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT 272614-132-D* Bobina electrovalva 120vac 60 Hz 20.1w | AC2DAG 2HTT5

RED HAT 272614-132-D* Bobina supapă electromagnetică 120vac 60 Hz 20.1w

În stoc
Element: AC2DAG Model: 272614-132-D *Crucea Ref: 2HTT5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€953.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobina electrovalvei
Carcasă bobinăLocație periculoasă Fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiF
Conexiune electrica18 "Conduce
Ținând VA35
Hz60
Inrush VA115
NEMA Rating-ul7, 9
Voltaj120 VAC
Watts20.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4185
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCarcasă bobinăClasa de izolație a bobineiHzNEMA Rating-ulVoltajWattsPreț
RED HAT 272610-032-D* Bobina electrovană 120vac 60 Hz 16.1w | AC2DAH 2HTT6 272610-032-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF601, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC16.1€436.85
RED HAT 238710-006-D* Bobina electrovalvei 24vdc 11.6w | AC2DAJ 2HTT7 238710-006-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF-1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC11.6€434.00
RED HAT 238614-132-D* Bobina electrovană 120vac 60 Hz 17.1w | AC2DAK 2HTT8 238614-132-D *Locație periculoasă Fără cutie de joncțiuneF607, 9120 VAC17.1€668.22
RED HAT 238614-032-D* Bobina electrovană 120vac 60 Hz 10.1w | AC2DAL 2HTT9 238614-032-D *Locație periculoasă Fără cutie de joncțiuneF607, 9120 VAC10.1€750.88
RED HAT 238214-032-D* Bobina electrovalva 120vac 60 Hz 6.1w | AC2DAM 2HTU1 238214-032-D *Locație periculoasă Fără cutie de joncțiuneF607, 9120 VAC6.1€688.26
RED HAT 064982-001-D* Bobina electrovană 120/110v 60/50 15.4w | AD6AEV 44U337 064982-001-D *Uz general fără cutie de joncțiuneF50/601110 / 120 VAC15.4€465.97
RED HAT 064982-004-D* Bobina electrovană 120/110v 60/50 10.5w | AD6AEW 44U338 064982-004-D *Uz general fără cutie de joncțiuneF50/601110 / 120 VAC10.5€316.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT 272614-132-D* Bobina supapă electromagnetică 120vac 60 Hz 20.1w
€953.09 /unitate