COLDER PRODUCTS COMPANY Inserturi de cuplare închise din seria APC


Filtru
Material corp: Acetal , Culoare: Alb , Dimensiunea cuplajului: 1 / 4 " , Max. Presiune: 120 psi , Temp. Gamă: -40 grade până la 180 grade F
StilModelDiapozitivul corpului.Tip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiDiametrul interior al tubului.Tub exterior Dia.Preț (ex. TVA)
A
APCD22004
0.63 "ghimpat2.1 "-1 / 4 "-€21.65
A
APCD22006
0.63 "ghimpat1.92 "-3 / 8 "-€21.57
B
APCD23004
0.63 "ghimpat1.45 "-1 / 4 "-€29.60
B
APCD23006
0.63 "ghimpat1.5 "-3 / 8 "-€28.16
C
APCD24004
0.63 "MNPT1.45 "1 / 4-18--€21.98
C
APCD24006
0.63 "MNPT1.5 "3 / 8-18--€24.82
D
APCD20006
0.72 "TFP1.91 "-1 / 4 "3 / 8 "€24.27
D
APCD20004
0.72 "TFP1.99 "-11 / 64 "1 / 4 "€23.04
E
APCD21004
1.22 "TFP1.45 "-11 / 64 "1 / 4 "€28.09
F
APCD21006
1.27 "TFP1.33 "-1 / 4 "3 / 8 "€26.66

Inserturi de cuplare închise din seria APC

Inserțiile de cuplare de închidere din seria CPC (Colder Products Corporation) APC sunt fabricate din acetal pentru a oferi o rezistență ridicată la tracțiune și o rezistență excelentă la căldură. Acestea sunt folosite pentru a deconecta și reconecta rapid liniile de fluid și pentru a opri fluxul. Aceste cuplaje ușor de utilizat au terminații integrale pentru minimizarea punctelor de scurgere și zăvoare acoperite pentru degetul mare pentru a rezista substanțelor chimice și pentru a preveni deconectările accidentale. Acestea dispun de arcuri de supape din oțel inoxidabil, inele O Buna-N și conexiuni filetate PTF / ghimpate / MNPT pentru o etanșare sigură în compresie. Sunt capabili să tolereze temperaturi cuprinse între -40 și 180 de grade Fahrenheit.
Raptor Supplies De asemenea, oferă Inserții de cuplare drepte din seria APC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?