COLDER PRODUCTS COMPANY Seria APC, inserții de cuplare drepte


Filtru
Material corp: Acetal , Culoare: Alb , Dimensiunea cuplajului: 1 / 4 " , Max. Presiune: 120 psi , Temp. Gamă: -40 grade până la 180 grade F
StilModelDiapozitivul corpului.Tip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiDiametrul interior al tubului.Tub exterior Dia.Preț (ex. TVA)
A
APC22004
0.6 "ghimpat1.4 "-1 / 4 "-€3.11
A
APC22006
0.63 "ghimpat1.4 "-3 / 8 "-€3.11
B
APC23004
0.63 "ghimpat1.2 "-1 / 4 "-€3.88
B
APC23006
0.63 "ghimpat1.2 "-3 / 8 "-€4.08
C
APC20004
0.72 "TFP1.86 "-11 / 64 "1 / 4 "€15.55
C
APC20006
0.72 "TFP1.78 "-1 / 4 "3 / 8 "€13.24
D
APC24004
0.72 "MNPT1.43 "1 / 4-18--€3.51
D
APC24006
0.72 "MNPT1.5 "3 / 8-18--€7.83
E
APC21004
1.22 "TFP1.32 "-11 / 64 "1 / 4 "€22.85
F
APC21006
1.27 "TFP1.33 "-1 / 4 "3 / 8 "€24.49

Seria APC, inserții de cuplare drepte

Colder Products Corporation Seria APC, inserțiile de cuplare drepte asigură un flux continuu de lichide și gaze atunci când cuplajele și inserțiile sunt deconectate unele de altele. Au încuietori din plastic pentru degetul mare și mai puține componente în mișcare, având un design elegant conturat pentru a oferi ușurință în utilizare și un flux minunat într-o dimensiune compactă. Aceste cuplaje sunt prevăzute cu terminații integrale care oferă mai puține puncte de scurgere, ansambluri mai scurte și instalări mai rapide. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste Seriile Colder Products Corporation APC, inserții de cuplare drepte, disponibile în tipuri de conexiuni PTF, Barbed și MNPT pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?