MARATHON MOTORS Motoare pentru ventilatoare și suflante, bază elastică


Motoarele Marathon pentru ventilatoare și suflante sunt proiectate pentru a fi utilizate în aplicații cu cuplu mic până la mediu, cum ar fi ventilatoare, suflante și transportoare mici.

Filtru
Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Material cadru: Oțel laminat , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Protecție termică a motorului: Nici unul , RPM plăcuță: 1725 , Faza: 1 , Grup RPM: 1701-1800 , Interval RPM: 1701-1800 , factor de serviciu: 1.00
StilModelLungimea axuluiInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăVoltajHPLungime mai mică axDesign motorEficiență nominalăPreț (ex. TVA)
A
056C17D5339
1 15 / 16 "5613.6/6.8115/23019.437 "Condensator-Start70€726.14
B
056C17D5340
1 15 / 16 "5613.6/6.8115/23019.437 "Condensator-Start70€774.43
C
048C17D2028
1.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Condensator-Start57.5€398.78
D
048C17D2029
1.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Condensator-Start57.5€448.99
E
056C17D2097
1.875 "569.0/4.5115/2301/28.25 "Condensator-Start59.5€485.05
F
056C17D2099
2"56Z9.0/4.5115/2301/28.25 "Condensator-Start59.5€513.95
G
048S17D2105
2"48Y6.61151/37.75 "Fază divizată57.5€360.00
H
048S17D2106
2"48Z9.21151/28.25 "Fază divizată59.5€392.39
I
056C17D2060
2"5610.4/5.2115/2303/410 "Condensator-Start70€541.20
J
056C17D2061
2"5610.4/5.2115/2303/410 "Condensator-Start70€593.47

DESCRIERE

  • Acestea au cadre și baze din oțel de grosime mare pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.
  • Aceste motoare sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru frecare de rotație scăzută în timp ce funcționează la o viteză maximă de 1725 rpm.
  • Acestea permit montarea în direcția orizontală pentru o instalare ușoară.
  • Aceste motoare oferă protecție termică pentru un plus de siguranță.
  • Modelele selectate oferă un cuplu variabil.

Standarde și aprobări

  • CE
  • CSA
  • UL

Întrebări Frecvente

Ce tip de carcasă prezintă motoarele Marathon pentru ventilatoare și suflante?

Acestea au o carcasă deschisă, rezistentă la picurare, pentru a preveni supraîncălzirea înfășurărilor motorului și pentru a proteja motorul de ploaie sau particulele din aer.

Care este domeniul de eficiență nominală a acestor motoare?

Aceste motoare ale ventilatorului condensatorului oferă o eficiență cuprinsă între 57.5 ​​și 70%.

Care este temperatura ambientală maximă a motoarelor Marathon pentru ventilatoare și suflante?

Aceste motoare pot funcționa la o temperatură ambientală maximă de 40 de grade C.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?